OAKTON Nedsenkningstemperaturprober


filtre
Nøyaktighet: +/-0.2 grader C/ +/-0.4 grader F , Kalibreringssertifikat: NIST , Probe Dia.: 1 / 8 " , Probemateriale: 316 rustfritt stål , Prosesstilkobling: 1/4 "NPT, komprimeringsfitting , Underkategori: sonder , Bruk: Luft eller væsker , Ledningslengde: 36 "
StilModellSondekontaktProbe lengdeTemp. OmrådeTemperaturmåleelementPris (eks. mva)
A
WD-35613-05
----1 073 NOK
B
WD-35626-50
phono4.5 "40 Grader til 257 Gradertermistor1 243 NOK
C
WD35626-60
Tre stift låsing4.625 "-58 ° til 302 °FTU1 950 NOK

Nedsenkningstemperaturprober

Oakton nedsenkingstemperatursonder er ideelle for bruk med RTD-termometre for måling av temperaturverdier i laboratorier og bilanlegg. De har en konstruksjon i 316 rustfritt stål for å motstå skade/slitasje mot reaktive kjemikalier og slitende forhold, og utvalgte modeller har trepinners låsedesign som letter rask montering/fjerning. Utvalgte modeller (penetrasjonstemperaturprober) med K termoelement måleelement er også tilgjengelig på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?