Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OAKTON WD-35626-50 Nedsenkingstemperatursonde 40 til 257 grader F | AF4TQX 9JWL8

OAKTON WD-35626-50 Nedsenkningstemperatursonde 40 til 257 grader F

På lager
Vare: AF4TQX Modell: WD-35626-50Kryssreferanse: 9JWL8
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
1 243 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNedsenkingstemperatursonde
Nøyaktighet+/-0.2 grader C/ +/-0.4 grader F
KalibreringssertifikatNIST
Sondekontaktphono
Probe lengde4.5 "
Probe materiale316 rustfritt stål
Prosessforbindelse1/4 "NPT, komprimeringsfitting
Temp. Område40 Grader til 257 Grader
Temperaturmåleelementtermistor
BrukLuft eller væsker
Ledningslengde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode9025900000
OpprinnelseslandSG

Produktvarianter

ProduktModellSondekontaktProbe lengdeTemp. OmrådeTemperaturmåleelementPris
OAKTON WD35626-60 Nedsenkingstemperatursonde -58 til 302 grader F | AF4RAV 9GDM8 WD35626-60Tre stift låsing4.625 "-58 grader. til 302 grader.FTU2 039 NOK
OAKTON WD-35613-05 Nedsenkingstemperatursonde 32 til 212 grader Fahrenheit | AF4XMH 9NUW0 WD-35613-05----1 099 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OAKTON WD-35626-50 Nedsenkningstemperatursonde 40 til 257 grader F
1 243 NOK / enhet