Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OAKTON WD35626-60 Nedsenkingstemperatursonde -58 til 302 grader F | AF4RAV 9GDM8

OAKTON WD35626-60 Nedsenkingstemperatursonde -58 til 302 grader F

På lager
Vare: AF4RAV Modell: WD35626-60Kryssref: 9GDM8
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
2 039 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNedsenkingstemperatursonde
Nøyaktighet+/-0.2 grader C/ +/-0.4 grader F
KalibreringssertifikatNIST
SondekontaktTre stift låsing
Probe Dia.1 / 8 "
Probe lengde4.625 "
Probe materiale316 rustfritt stål
Prosessforbindelse1/4 "NPT, komprimeringsfitting
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
TemperaturmåleelementFTU
BrukLuft eller væsker
Ledningslengde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)21.08
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode9025900000
OpprinnelseslandSG

Produktvarianter

ProduktModellSondekontaktProbe lengdeTemp. OmrådeTemperaturmåleelementPris
OAKTON WD-35626-50 Nedsenkingstemperatursonde 40 til 257 grader F | AF4TQX 9JWL8 WD-35626-50phono4.5 "40 Grader til 257 Gradertermistor1 243 NOK
OAKTON WD-35613-05 Nedsenkingstemperatursonde 32 til 212 grader Fahrenheit | AF4XMH 9NUW0 WD-35613-05----1 099 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OAKTON WD35626-60 Nedsenkingstemperatursonde -58 til 302 grader F
2 039 NOK / enhet