DAYTON Kilerem, Type B


filtre
Beltype: B , Konstruksjon: Forsterket bånd , Materiale: Gummiimpregnert stoffdeksel med strekkledninger med høy styrke , Temp. Område: -22 grader til 194 grader F , Tykkelse: 1 / 2 "
StilModellBransjenummerAntall ribberUtenfor lengdeTopp breddePris (eks. mva)
A
13G875
2 / B46249.75 "1 1 / 3 "530NOK
A
3HEX5
2 / B48251.75 "1 1 / 3 "629NOK
A
13G876
2 / B50253.75 "1 1 / 3 "605NOK
A
13G877
2 / B51254.75 "1 1 / 3 "598NOK
A
13G878
2 / B52255.75 "1 1 / 3 "687NOK
A
13G879
2 / B53256.75 "1 1 / 3 "699NOK
A
13G880
2 / B54257.75 "1 1 / 3 "654NOK
A
13G881
2 / B55258.75 "1 1 / 3 "811NOK
A
13G882
2 / B56259.75 "1 1 / 3 "823NOK
A
13G883
2 / B57260.75 "1 1 / 3 "681NOK
A
13G884
2 / B58261.75 "1 1 / 3 "698NOK
A
13G885
2 / B59262.75 "1 1 / 3 "703NOK
A
13G886
2 / B60263.75 "1 1 / 3 "714NOK
A
13G887
2 / B61264.75 "1 1 / 3 "731NOK
A
3HEZ2
2 / B62265.75 "1 1 / 3 "935NOK
A
13G888
2 / B63266.75 "1 1 / 3 "758NOK
A
13G889
2 / B64267.75 "1 1 / 3 "774NOK
A
13G890
2 / B65268.75 "1 1 / 3 "785NOK
A
13G891
2 / B66269.75 "1 1 / 3 "791NOK
A
13G892
2 / B67270.75 "1 1 / 3 "802NOK
A
13G893
2 / B68271.75 "1 1 / 3 "818NOK
A
3HFC4
2 / B70273.75 "1 1 / 3 "793NOK
A
13G894
2 / B71274.75 "1 1 / 3 "840NOK
A
3HEI9
2 / B72275.75 "1 1 / 3 "809NOK
A
3HFA7
2 / B73276.75 "1 1 / 3 "825NOK
A
3HFA3
2 / B74277.75 "1 1 / 3 "836NOK
A
13G895
2 / B75278.75 "1 1 / 3 "889NOK
A
13G896
2 / B77280.75 "1 1 / 3 "911NOK
A
13G897
2 / B78281.75 "1 1 / 3 "916NOK
A
3HEX7
2 / B79282.75 "1 1 / 3 "889NOK
A
3HEI3
2 / B80283.75 "1 1 / 3 "904NOK
A
13G898
2 / B81284.75 "1 1 / 3 "928NOK
A
13G899
2 / B82285.75 "1 1 / 3 "944NOK
A
3HEX6
2 / B83286.75 "1 1 / 3 "931NOK
A
3HEI1
2 / B85288.75 "1 1 / 3 "936NOK
A
13G901
2 / B87290.75 "1 1 / 3 "950NOK
A
3HEX9
2 / B90293.75 "1 1 / 3 "957NOK
A
13G902
2 / B93296.75 "1 1 / 3 "1 055 NOK
A
3HEZ6
2 / B95298.75 "1 1 / 3 "978NOK
A
13G903
2 / B96299.75 "1 1 / 3 "1 224 NOK
A
13G904
2 / B972100.75 "1 1 / 3 "1 111 NOK
A
13G905
2 / B992102.75 "1 1 / 3 "1 138 NOK
A
13G906
2 / B1002103.75 "1 1 / 3 "1 136 NOK
A
3HEX8
2 / B1032106.75 "1 1 / 3 "1 247 NOK
A
13G907
2 / B1052108.75 "1 1 / 3 "1 301 NOK
A
13G908
2 / B1082111.75 "1 1 / 3 "1 214 NOK
A
3HFC7
2 / B1122115.75 "1 1 / 3 "1 260 NOK
A
13G909
2 / B1162119.75 "1 1 / 3 "1 323 NOK
A
3HEI2
2 / B1202123.75 "1 1 / 3 "1 348 NOK
A
3HEZ4
2 / B1242127.75 "1 1 / 3 "1 466 NOK
A
13G910
2 / B1262129.75 "1 1 / 3 "1 399 NOK
A
3HEI7
2 / B1282131.75 "1 1 / 3 "1 464 NOK
A
3HEZ1
2 / B1332136.75 "1 1 / 3 "1 461 NOK
A
3HEI8
2 / B1362139.75 "1 1 / 3 "1 622 NOK
A
3HEZ3
2 / B1442147.75 "1 1 / 3 "1 452 NOK
A
13G911
2 / B1482151.75 "1 1 / 3 "1 678 NOK
A
3HEI6
2 / B1502153.75 "1 1 / 3 "1 468 NOK
A
13G912
2 / B1572160.75 "1 1 / 3 "1 742 NOK
A
13G913
2 / B1582161.75 "1 1 / 3 "1 806 NOK
A
13G914
2 / B1622165.75 "1 1 / 3 "1 810 NOK
A
13G915
2 / B1732176.75 "1 1 / 3 "2 071 NOK

Kilerem, Type B

Dayton Type B-båndede V-belter er designet for bruk med flere beltesystemer på steder der støtbelastning, pulsering eller feiljustering får beltene til å piske, snu eller hoppe av skiven. Disse kilebelter er utstyrt med et toppdeksel for å forhindre at beltet kommer i kontakt med olje og varme, samt opprettholder dimensjonsstabiliteten. De har også kraftige tverrgående strekkledninger for å etablere en permanent forbindelse mellom individuelle belter. Velg mellom et bredt utvalg av disse båndede V-beltene som er tilgjengelige i 3, 4, 5 og 6 antall ribber.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?