KERN AND SOHN IFS-M-serien industrielle tellevekter


filtre
Kalibreringsklasse: III , Visningstype: LCD , Husmateriale: Plast , Inngangsspenning: 100 til 240V , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 80% , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Strømforsyning: Power Adapter , Oppgjørstid: 2 sek. , Enheter: Kg , Materiale til veieplate: Rustfritt stål
StilModellVeieplattformens dimensjonerKalibreringsverdilinearitetVeier overflatedybdeVeiende overflate breddeMinimum vektPlattformdybdeRektangulær veieoverflatestørrelsePris (eks. mva)
A
IFS 6K-3SM
230 x 230 x 110 mm1, 2 g+/-1, 2g230 mm230 mm20, 40 g110mm230 mm x 2306 494 NOK
B
IFS 10K-3M
300 x 240 x 110 mm2, 5 g+/-2, 5g240 mm300 mm40, 100 g110mm300 mm x 2406 427 NOK
C
IFS 6K-3M
300 x 240 x 110 mm1, 2 g+/-1, 2g240 mm300 mm20, 40 g110mm300 mm x 2406 427 NOK
D
IFS 60K-2M
400 x 300 x 120 mm0.01, 0.02 kg+/-0.01, 0.02 kg300 mm400mm0.2, 0.4 kg120 mm400 mm x 3007 712 NOK
E
IFS 30K-3M
400 x 300 x 120 mm0.005, 0.01 kg+/-0.005, 0.01 kg300 mm400mm0.1, 0.2 kg120 mm400 mm x 3007 577 NOK
F
IFS 10K-3LM
400 x 300 x 120 mm2, 5 g+/-2, 5g300 mm400mm40, 100 g120 mm400 mm x 3007 577 NOK
G
IFS 60K-2LM
500 x 400 x 120 mm0.01, 0.02 kg+/-0.01, 0.02 kg400 mm500 mm0.2, 0.4 kg120 mm500 mm x 4009 606 NOK
H
IFS 100K-2M
500 x 400 x 140 mm0.02, 0.05 kg+/-0.02, 0.05 kg400 mm500 mm0.4, 1 kg140 mm500 mm x 4009 606 NOK
I
IFS 100K-2LM
650 x 500 x 140 mm0.02, 0.05 kg+/-0.02, 0.05 kg500mm650 mm0.4, 1 kg140 mm650 mm x 50012 989 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?