KERN OG SOHN IFS 100K-2LM Industribalanse, 60 Og 150Kg Maks. Veiing, 20 og 50 g Lesbarhet | CE8KBK

KERN AND SOHN IFS 100K-2LM industribalanse, 60 og 150 kg Maks. Vekt, 20 og 50 g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8KBK Modell: IFS 100K-2LM

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 989 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndustriell skala
Batteriets ladetid12 timer.
KalibreringsklasseIII
Kalibreringsverdi0.02, 0.05 kg
Sifferstørrelse16.5mm
SkjermtypeLCD
Frekvens50 / 60 Hz
Housing MaterialPlast
Inngangsspenning100 til 240V
linearitet+/-0.02, 0.05 kg
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Maks. Strøm190mA
Min. Omgivelsestemp.-10 grader C
Minimum vekt0.4, 1 kg
Plattformdybde140 mm
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet20 / 50g
Rektangulær veieoverflatestørrelse650 mm x 500
reproduserbarhet0.02, 0.05 kg
Oppgjørstid2 sek.
Minste delvekt for styktelling (laboratorium)2.5g
Minste delvekt for styktelling (normal)25g
EnheterKg
Veiekapasitet60 / 150 kg
Materiale til veieplateRustfritt stål
Veieplattformens dimensjoner650 x 500 x 140 mm
Veier overflatedybde500mm
Veiende overflate bredde650 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 24.6
Skipets høyde (cm)24
Skipets lengde (cm)66
Skipets bredde (cm)104.5
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellVeieplattformens dimensjonerKalibreringsverdilinearitetVeier overflatedybdeVeiende overflate breddeMinimum vektPlattformdybdeRektangulær veieoverflatestørrelsePris
KERN OG SOHN IFS 100K-2M industribalanse, 60 og 150 kg Maks. Veiing, 20 og 50 g Lesbarhet | CE8KBL IFS 100K-2M500 x 400 x 140 mm0.02, 0.05 kg+/-0.02, 0.05 kg400 mm500 mm0.4, 1 kg140 mm500 mm x 4009 606 NOK
KERN OG SOHN IFS 10K-3LM Industribalanse, 6000 Og 15000g Maks. Veiing, 2 og 5g Lesbarhet | CE8KBP IFS 10K-3LM400 x 300 x 120 mm2, 5 g+/-2, 5g300 mm400mm40, 100 g120 mm400 mm x 3007 577 NOK
KERN OG SOHN IFS 10K-3M Industribalanse, 6000 Og 15000g Maks. Veiing, 2 og 5g Lesbarhet | CE8KBQ IFS 10K-3M300 x 240 x 110 mm2, 5 g+/-2, 5g240 mm300 mm40, 100 g110mm300 mm x 2406 427 NOK
KERN OG SOHN IFS 30K-3M Industribalanse, 15 og 30 kg Maks. Veiing, 5 og 10 g Lesbarhet | CE8KBW IFS 30K-3M400 x 300 x 120 mm0.005, 0.01 kg+/-0.005, 0.01 kg300 mm400mm0.1, 0.2 kg120 mm400 mm x 3007 577 NOK
KERN OG SOHN IFS 60K-2LM Industribalanse, 30 Og 60Kg Maks. Veiing, 10 og 20 g Lesbarhet | CE8KBZ IFS 60K-2LM500 x 400 x 120 mm0.01, 0.02 kg+/-0.01, 0.02 kg400 mm500 mm0.2, 0.4 kg120 mm500 mm x 4009 606 NOK
KERN OG SOHN IFS 60K-2M industribalanse, 30 og 60 kg Maks. Veiing, 10 og 20 g Lesbarhet | CE8KCA IFS 60K-2M400 x 300 x 120 mm0.01, 0.02 kg+/-0.01, 0.02 kg300 mm400mm0.2, 0.4 kg120 mm400 mm x 3007 712 NOK
KERN OG SOHN IFS 6K-3M Industribalanse, 3000 og 6000g Maks. Veiing, 1 og 2g Lesbarhet | CE8KCB IFS 6K-3M300 x 240 x 110 mm1, 2 g+/-1, 2g240 mm300 mm20, 40 g110mm300 mm x 2406 427 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN IFS 100K-2LM industribalanse, 60 og 150 kg Maks. Vekt, 20 og 50 g Lesbarhet
12 989 NOK / enhet