SHAW PLUGS Marine Turn-Tite mekaniske ekspansjonsplugger i rustfritt stål, 2 til 3 tomme


Shaw Marine-Turn-Tite mekaniske ekspansjonsplugger gir permanent, lekkasjesikker tetting av væskepassasjer i hydrauliske støpegods og manifolder uten bruk av gjenger / O-ringer / tetningsmidler.

filtre
StilModellNominell størrelseInne i Dia.Maks. LufttrykktypenMaterialePris (eks. mva)
A
52407
2.5 "2.44 "til 2.708"Opp til 5 psiTurn-TiteRustfritt stål, neoprengummi1 111 NOK
A
52406
2.25 "2.22 "til 2.464"Opp til 5 psiTurn-TiteRustfritt stål, neoprengummi999NOK
A
52408
2.75 "2.63 "til 2.919"Opp til 5 psiTurn-TiteRustfritt stål, neoprengummi1 167 NOK
A
52409
3"2.92 "til 3.241"Opp til 5 psiTurn-TiteRustfritt stål, neoprengummi1 237 NOK

Egenskaper

  • De er designet for lavtrykkstetninger i sirkulære åpninger.
  • Disse ekspansjonspluggene har neoprengummitetninger for vanntett drift samtidig som de beskytter mot skadelig UV-stråling.
  • De har kropper laget av rustfritt stål for strukturell stivhet og motstand mot korrosjon på utsatte overflater.

Standarder og godkjenninger

  • ISO 14001

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er lufttrykkshåndteringskapasiteten til Shaw Marine-Turn-Tite mekaniske ekspansjonsplugger?

Disse pluggene er i stand til å motstå lufttrykk på opptil 10 PSI.

Hva er innvendig diameter på hullene til disse pluggene?

De har hull med diametre fra 23.8 til 54.414 mm.

Hva er forskjellen mellom Turn-Tite og Snap-Tite håndtak?

Turn-Tite ekspansjonsplugger kan tette hull sikrere sammenlignet med Snap-Tite håndtaksplugger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?