AQUATROL SAFETY VALVES 55-serien, justerbar avlastningsventil i bronse


filtre
Body Material: Bronse , Platemateriale: Bronse , Innløpstype: MNPT , Uttaksstørrelse: 1 / 2 " , Uttakstype: FNPT , Total høyde: 3" , Trykkområde: 0 til 100 psi , Setemateriale: Bronse , Fjærmateriale: 316 rustfritt stål , Temp. Område: 0 grader til 450 grader F , Testspak: Nei
StilModellFabrikkinnstilt trykkInnløpsstørrelsePris (eks. mva)
A
55B-25
25 psi3 / 8 "586NOK
A
55A-25
25 psi1 / 4 "522NOK
A
55B-50
50 psi3 / 8 "558NOK
A
55A-50
50 psi1 / 4 "522NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?