Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AQUATROL SIKKERHETSVENTIL 55A-50 Justerbar avlastningsventil 1/4 x 1/2 tomme 50psi | AC8YGX 3ETU3

AQUATROL SAFETY VALVES 55A-50 justerbar avlastningsventil 1/4 x 1/2 tomme 50psi

På lager
Vare: AC8YGX Modell: 55A-50Kryssreferanse: 3ETU3

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
607NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar avlastningsventil
Body MaterialBronse
SkivematerialeBronse
Fabrikkinnstilt trykk50 psi
Innløpsstørrelse1 / 4 "
InnløpstypeMNPT
Størrelse på uttak1 / 2 "
UtløpstypeFNPT
Total høyde3"
trykk~~POS=TRUNC Range0 til 100 psi
SetematerialeBronse
Fjærmateriale316 rustfritt stål
Temp. Område0 grader til 450 grader F
TestspakNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3105
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode8481400000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFabrikkinnstilt trykkInnløpsstørrelsePris
AQUATROL SIKKERHETSVENTIL 55A-25 Justerbar avlastningsventil 1/4 x 1/2 tomme 25psi | AC8XWZ 3ERJ9 55A-2525 psi1 / 4 "607NOK
AQUATROL SIKKERHETSVENTIL 55B-25 Justerbar avlastningsventil 3/8 x 1/2 tomme 25psi | AC8XXA 3ERK1 55B-2525 psi3 / 8 "642NOK
AQUATROL SIKKERHETSVENTIL 55B-50 Justerbar avlastningsventil 3/8 x 1/2 tomme 50psi | AC8YGY 3ETU4 55B-5050 psi3 / 8 "642NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AQUATROL SAFETY VALVES 55A-50 justerbar avlastningsventil 1/4 x 1/2 tomme 50psi
607NOK / enhet