ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS 1200-serien døde slaghammere


Allpax 1200 Series dødslagshammere brukes med hule stanseverktøy. Disse dødslagshammerene forhindrer skade på myke overflater, samtidig som de reduserer mengden av tilbakeslag og øker slagkraften til hammeren.

filtre
Håndtak Type: Konisk , Materiale: Stål, plast , Antall stykker: 1
StilModellHøydeLengdeAntall stykkerBreddePris (eks. mva)
A
AX1200
2.3 "13 "-4 3 / 5 "303NOK
A
AX1202
2.3 "13 "-4 3 / 5 "391NOK
A
AX1201
2.3 "13 "-4 3 / 5 "347NOK
A
AX1203
2.3 "13 "-4 3 / 5 "435NOK
A
AX1204
2.3 "13 "-4 3 / 5 "478NOK

Egenskaper

  • Allpax 1200 Series dødslagshammere kommer med skuddbelastet hode som reduserer tilbakeslag og absorberer støt.
  • De har en stålkjernekonstruksjon og et glatt plasteksteriør uten synlig metall.
  • Disse dødslagshammerne har et mykt ansikt som reduserer skader og støy.
  • De har et konisk håndtak som gir teksturert grep for eksepsjonell komfort.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er forskjellen mellom en hammer og en hammer?

En hammer kan treffe en arbeidsflate uten å etterlate noen merker, noe som er dens avgjørende fordel fremfor en hammer, mens en hammer brukes til alt annet. Den kan skyve spiker, lirke ting fra hverandre og omforme metall.

Hva er inne i en død hammer?

En dødslagshammer er en solid polymerklubbe med blyhagl, sand eller stålhagl. Når hammeren svinges, lander skuddet, og fjerner fullstendig energi inn i objektet som blir truffet.

Hvorfor er dødslagshammere oransje i fargen?

Neonoransje gjør den døde slaghammeren behagelig å finne.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?