VESTIL HDC-serien Hydrauliske trommelknusere/komprimatorer


Vestil HDC Series hydrauliske trommelknusere / komprimatorer brukes i industrielle omgivelser for å knuse og komprimere fat. De effektiviserer avfallshåndtering, sparer plass og forenkler resirkulering ved å redusere størrelsen på fatene for bedrifter som søker effektive og miljøvennlige avfallshåndteringsløsninger.

filtre
Omtrentlig knust høyde: 6" , Farge: Blå , Kompakteringsplate Dia.: 21 " , Knusekraft: 38000 lbs. , Vekt av knuseplate: 75 lbs. , Drypppannes kapasitet: 1 gal. , Drypppannehøyde: 1 5 / 8 " , Lengde på drypppanne: 4 1 / 2 " , Drypppannebredde: 31 1 / 2 " , Rammemateriale: Stål , Fremre hjulmateriale: Plast , Bredde på hjul foran: 2" , Hydraulisk reservoar kapasitet: 30 gal. , Materiale: Stål , Maks. Komprimeringskraft: 18000 lbs. , Driftsmetode: Push Button , Fase: 3 , Bakre hjulmateriale: Gummi , Bredde på hjul bak: 8.5 " , Transporthøyde: 58 3 / 16 " , Brukbar kammerhøyde: 35 3 / 4 " , Brukbar kammerlengde: 25 " , Brukbar kammerbredde: 25 "
StilModellSakInnvendig breddeBatterier inkludertDybdeOljereservoarBærbarStrømkildeSpenningPris (eks. mva)
A
HDC-905-HC / 230V
Elektrisk hydraulisk trommelknuser / komprimator25 "Nei40.12 "25 gal.NeiElektrisk med ledning230V AC211 893 NOK
RFQ
B
HDC-905-IDC / 208V
Elektrisk hydraulisk trommelknuser / komprimator25 "Nei38.1875 "18 gal.NeiElektrisk med ledning208V AC143 108 NOK
RFQ
C
HDC-905-IDC
Elektrisk hydraulisk trommelknuser / komprimator---18 gal.-220V208/230/460V AC-
RFQ
D
HDC-905-IDC / 460V
Elektrisk hydraulisk trommelknuser / komprimator25 "Nei38.1875 "18 gal.NeiElektrisk med ledning460V AC129 869 NOK
RFQ
E
HDC-905-IDC / 230V
Elektrisk hydraulisk trommelknuser / komprimator25 "-38.1875 "18 gal.NeiElektrisk med ledning230V AC170 470 NOK
RFQ
F
HDC-905-HC / 208V
Elektrisk hydraulisk trommelknuser / komprimator-Nei-25 gal.--208V AC211 893 NOK
RFQ
G
HDC-905-HC / 460V
Elektrisk hydraulisk trommelknuser / komprimator-Nei-25 gal.--460V AC209 774 NOK
RFQ
H
HDC-900-GPT
Mobil bensindrevet trommelknuser30 "Ja138.375 "-JaBensin12V DC285 187 NOK
RFQ

Egenskaper

  • Disse maskinene utøver 38000 55 lb knusekraft, og flater ut 6-liters fat til 25 tommer på XNUMX sekunder.
  • De er utstyrt med en elektrisk opplyst PÅ/AV-bryter for økt brukerbevissthet og sikkerhet.
  • Disse knuserne/komprimatorene har en nødstoppknapp med sopphode som umiddelbart slår av enheten i nødstilfeller.
  • De er produsert for å overholde OSHA- og JIC-standarder og spesifikasjoner, noe som sikrer sikkerhet og overholdelse av forskrifter.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er den anbefalte prosedyren for å kaste komprimerte fat, og krever det spesielle håndterings- eller avhendingsfasiliteter?

  • Skille farlige og ikke-farlige fat.
  • Merk farlige materialer riktig.
  • Oppbevar tromler i et kompatibelt område.
  • Ordne autorisert transport til avfallsanlegg.

Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker Vestil HDC Series hydrauliske trommelknusere/komprimatorer?

  • Følg alltid produsentens bruksanvisning.
  • Sørg for riktig opplæring for operatører.
  • Bruk passende personlig verneutstyr (PPE).
  • Hold hender og klær borte fra bevegelige deler.
  • Vær forsiktig når du arbeider med farlige materialer.
  • Inspiser maskinen regelmessig for slitasje og skader.
  • Oppbevar reservedeler på et angitt, tilgjengelig sted.
  • Kast komprimerte fat i henhold til gjeldende forskrifter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?