VESTIL HDC-905-IDC/230V Hydraulisk trommelknuser/komprimator, 230V

Vare: AG7TWM Modell: HDC-905-IDC/230V
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

170 470 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk hydraulisk trommelknuser / komprimator
ANSI-klasseZ245.5
Omtrentlig knust høyde6"
FARGEBlå
Kompakterende plate Dia.21 "
Knusende kraft38000 lbs.
Vekt av knuseplate75 lbs.
Syklus tid25 sek.
Dybde38.1875 "
Drypppannekapasitet1 gal.
Drypppannehøyde1 5 / 8 "
Lengde på drypppanne4 1 / 2 "
Drypppannebredde31 1 / 2 "
RammematerialeStål
Frekvens60 Hz
Handle Lengde17 "
Høyde90.94 "
HP6.5 hk
Hz60
Innvendig dybde25 "
Innvendig høyde35.75 "
Innvendig bredde25 "
Lengde38.187 "
MaterialeStål
Maks. Kompakterende kraft18000 lbs.
Maks. Knusende kraft38000 lbs.
Maks. Makt38000 lbs.
MåleenheterHVER
Motor HP6.5
Oljereservoar18 gal.
drift MetodePush Button
OverbelastningsbeskyttelseJa
Fase3
BærbarNei
StrømkildeElektrisk med ledning
Brukbar kammerhøyde35 3 / 4 "
Brukbar kammerlengde25 "
Brukbar kammerbredde25 "
Spenning230V AC
Bredde36.94 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 706.5
Skipets høyde (cm)226.85
Skipets lengde (cm)97
Skipets bredde (cm)93.82
HS kode8479820080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakInnvendig breddeBatterier inkludertDybdeOljereservoarBærbarStrømkildeSpenningPris
VESTIL HDC-900-GPT Trommelknuser, gassdrevet, hydraulisk | AG7TWG HDC-900-GPTMobil bensindrevet trommelknuser30 "Ja138.375 "-JaBensin12V DC285 187 NOK
RFQ
VESTIL HDC-905-IDC/208V Hydraulisk trommelknuser/komprimator, 208V | AG7TWL HDC-905-IDC / 208VElektrisk hydraulisk trommelknuser / komprimator25 "Nei38.1875 "18 gal.NeiElektrisk med ledning208V AC143 108 NOK
RFQ
VESTIL HDC-905-IDC/460V Hydraulisk trommelknuser/komprimator, 460V | AG7TWN HDC-905-IDC / 460VElektrisk hydraulisk trommelknuser / komprimator25 "Nei38.1875 "18 gal.NeiElektrisk med ledning460V AC129 869 NOK
RFQ
VESTIL HDC-905-HC/208V Knuser/komprimator, 208V, høysykluspakke | CE3DZN HDC-905-HC / 208VElektrisk hydraulisk trommelknuser / komprimator-Nei-25 gal.--208V AC211 893 NOK
RFQ
VESTIL HDC-905-HC/230V Knuser/komprimator, 230V, høysykluspakke | CE3DZP HDC-905-HC / 230VElektrisk hydraulisk trommelknuser / komprimator25 "Nei40.12 "25 gal.NeiElektrisk med ledning230V AC211 893 NOK
RFQ
VESTIL HDC-905-HC/460V Knuser/komprimator, 460V, høysykluspakke | CE3DZQ HDC-905-HC / 460VElektrisk hydraulisk trommelknuser / komprimator-Nei-25 gal.--460V AC209 774 NOK
RFQ
VESTIL HDC-905-IDC Hydraulisk trommelknuser/kompator | CM9TDP HDC-905-IDCElektrisk hydraulisk trommelknuser / komprimator---18 gal.-220V208/230/460V AC-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL HDC-905-IDC/230V Hydraulisk trommelknuser/komprimator, 230V
170 470 NOK / enhet