A Montert/umontert: Umontert , Lagertype: Smørbar puteblokk , Blåser RPM: 1588 , CFM @ 0.000-In. SP: 4585 , CFM @ 0.125-In. SP: 4503 , CFM @ 0.250-In. SP: 4422 , CFM @ 0.375-In. SP: 4341 , CFM @ 0.500-In. SP: 4259 , CFM @ 0.625-In. SP: 4178 , CFM @ 0.750-In. SP: 4079 , CFM @ 1.000-In. SP: 3880 , CFM @ 1.250-In. SP: 3656 , CFM @ 1.500-In. SP: 3389 , CFM @ 1.75-In. SP: 3055 , CFM @ 2.000-In. SP: 2566 , Høyde: 26 " , Husmateriale: Galvanisert stål , Hz: 60 , Innløp Dia.: 11 " , Maks. BHP: 1.56 , Maks. Dybde: 26 " , Maks. Innløpstemperatur: 160 grader F. , Motorkapsling: Åpne Dripproof , Motor HP: 1.5 , Monteringsposisjon: Vertikal horisontal , Outlet Dia.: 11 " , Uttakshøyde: 22.875 " , Uttaksbredde: 22.875 " , Skaft Dia.: 1" , Sones @ 0.000-In. SP @ 5 fot: 23 , Sones @ 0.125-In. SP @ 5 fot: 22 , Sones @ 0.250-In. SP @ 5 fot: 22 , Fartskontroll: Nei , Hjuldiameter: 16 " , Hjulmateriale: Aluminum , Hjultype: Bakoverhelling sentrifugal , Bredde: 26 "
Inline kanalblåsere, sentrifugal, 16 tommer
Dayton in-line kanalblåsere er konstruert for ulike luftforsyningsapplikasjoner, som eksos-, innsugs-, retur- eller etterfyllingsluftsystemer i mange industrielle eller kommersielle anlegg. Disse kanalblåserne har motordeksel og lager for økt levetid. De er utstyrt med krager og paneler på hver side for å lette kanaltilkoblinger og gir rask tilgang til henholdsvis integrerte viftekomponenter. Velg fra en rekke av disse in-line kanalblåsere, tilgjengelig i enkelt- og trefasealternativer.