VESTIL HDC-900-GPT Trommelknuser, gassdrevet, hydraulisk | AG7TWG

VESTIL HDC-900-GPT Trommelknuser, gassdrevet, hydraulisk

På lager
Vare: AG7TWG Modell: HDC-900-GPT

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

285 187 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMobil bensindrevet trommelknuser
ANSI-klasseZ245.5
Omtrentlig knust høyde6"
Batterier inkludertJa
FARGEBlå
Knusende kraft38000 lbs.
Syklus tid25 sek.
Dybde138.375 "
Motor HP18
Motorstørrelse570cc
RammematerialeStål
Fremre hjul Dia.5.5 "
Materiale på fremre hjulPlast
Bredde på hjul foran2"
Handle Lengde105.63 "
Høyde105.63 "
HP18 hk
Hydraulisk reservoarkapasitet30 gal.
Innvendig dybde30 "
Innvendig høyde35.94 "
Innvendig bredde30 "
Lengde35 "
MaterialeStål
Maks. Makt38000 lbs.
MåleenheterHVER
drift MetodePush Button
OverbelastningsbeskyttelseJa
BærbarJa
StrømkildeBensin
Bakhjul Dia.25 "
Materiale på hjul bakGummi
Bredde på hjul bak8.5 "
Dekkdiameter25 "
DekkmaterialeGummi
Dekkbredde8 1 / 2 "
Transporthøyde58 3 / 16 "
Spenning12V DC
Hjuldiameter26 "
Bredde83.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1089.45
Skipets høyde (cm)152.4
Skipets lengde (cm)88.9
Skipets bredde (cm)215.9
HS kode8479820080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakInnvendig breddeBatterier inkludertDybdeOljereservoarBærbarStrømkildeSpenningPris
VESTIL HDC-905-IDC/208V Hydraulisk trommelknuser/komprimator, 208V | AG7TWL HDC-905-IDC / 208VElektrisk hydraulisk trommelknuser / komprimator25 "Nei38.1875 "18 gal.NeiElektrisk med ledning208V AC143 108 NOK
VESTIL HDC-905-IDC/230V Hydraulisk trommelknuser/komprimator, 230V | AG7TWM HDC-905-IDC / 230VElektrisk hydraulisk trommelknuser / komprimator25 "-38.1875 "18 gal.NeiElektrisk med ledning230V AC143 108 NOK
VESTIL HDC-905-IDC/460V Hydraulisk trommelknuser/komprimator, 460V | AG7TWN HDC-905-IDC / 460VElektrisk hydraulisk trommelknuser / komprimator25 "Nei38.1875 "18 gal.NeiElektrisk med ledning460V AC141 676 NOK
VESTIL HDC-905-HC/208V Knuser/komprimator, 208V, høysykluspakke | CE3DZN HDC-905-HC / 208VElektrisk hydraulisk trommelknuser / komprimator-Nei-25 gal.--208V AC211 893 NOK
RFQ
VESTIL HDC-905-HC/230V Knuser/komprimator, 230V, høysykluspakke | CE3DZP HDC-905-HC / 230VElektrisk hydraulisk trommelknuser / komprimator25 "Nei40.12 "25 gal.NeiElektrisk med ledning230V AC211 893 NOK
RFQ
VESTIL HDC-905-HC/460V Knuser/komprimator, 460V, høysykluspakke | CE3DZQ HDC-905-HC / 460VElektrisk hydraulisk trommelknuser / komprimator-Nei-25 gal.--460V AC209 774 NOK
RFQ
VESTIL HDC-905-IDC Hydraulisk trommelknuser/kompator | CM9TDP HDC-905-IDCElektrisk hydraulisk trommelknuser / komprimator---18 gal.-220V208/230/460V AC-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL HDC-900-GPT Trommelknuser, gassdrevet, hydraulisk
285 187 NOK / enhet