APPROVED VENDOR Messing Inline Mini Ball Valve, FNPT x MNPT


filtre
Kuleventil Produktgruppe: Håndbok , Kroppsmateriale: Messing , Kroppsstil: På linje , Tilkoblingstype: FNPT x MNPT , Håndtaksmateriale: nylon , Havn: Redusert , Forseglingsmateriale: Nitril , Setemateriale: PTFE , Stammateriale: Messing , stammetype: Blowout-bevis , Ventilstruktur: 1-Piece
StilModellKulematerialeHåndtakstypeMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
22FT07
Messingspaken250 psi WOG1 / 4 "0 grader til 160 grader F139NOK
A
22FT06
Messingspaken250 psi WOG1 / 8 "0 grader til 160 grader F101NOK
B
1PZB5
Forkrommet messingUtskiftbar Wedge Tee Style Lever450 psi WOG1 / 2 "-40 grader til 350 grader F151NOK
B
1PZB4
Forkrommet messingUtskiftbar Wedge Tee Style Lever450 psi WOG3 / 8 "-40 grader til 350 grader F157NOK
B
1PZB2
Forkrommet messingUtskiftbar Wedge Tee Style Lever450 psi WOG1 / 8 "-40 grader til 350 grader F225NOK
B
1PZB3
Forkrommet messingUtskiftbar Wedge Tee Style Lever450 psi WOG1 / 4 "-40 grader til 350 grader F140NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?