Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHAW PLUGS 52406 Mekanisk ekspansjonsplugg, 2-1/4 tommers størrelse, rustfritt stål, neoprengummi | AF2MJH 6VFP7

SHAW PLUGS 52406 Mekanisk ekspansjonsplugg, 2-1/4 tommers størrelse, rustfritt stål, neoprengummi

På lager
Vare: AF2MJH Modell: 52406Kryssreferanse: 6VFP7

Få tak i det Mai 6, mandag
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
999NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMekanisk utvidelsesplugg
Inne i Dia.2.22 "til 2.464"
MaterialeRustfritt stål, neoprengummi
Maks. LufttrykkOpp til 5 psi
Nominell størrelse2.25 "
typenTurn-Tite

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3195
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode4016991500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNominell størrelseInne i Dia.Maks. LufttrykktypenMaterialePris
SHAW PLUGS 52407 Mekanisk ekspansjonsplugg, 2-1/2 tommers størrelse, rustfritt stål, neoprengummi | AF2MJJ 6VFP8 524072.5 "2.44 "til 2.708"Opp til 5 psiTurn-TiteRustfritt stål, neoprengummi1 111 NOK
SHAW PLUGS 52408 Mekanisk ekspansjonsplugg, 2-3/4 tommers størrelse, rustfritt stål, neoprengummi | AF2MJK 6VFP9 524082.75 "2.63 "til 2.919"Opp til 5 psiTurn-TiteRustfritt stål, neoprengummi1 167 NOK
SHAW PLUGS 52409 Mekanisk ekspansjonsplugg, 3 tommers størrelse, rustfritt stål, neoprengummi | AF2MJL 6VFR0 524093"2.92 "til 3.241"Opp til 5 psiTurn-TiteRustfritt stål, neoprengummi1 237 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHAW PLUGS 52406 Mekanisk ekspansjonsplugg, 2-1/4 tommers størrelse, rustfritt stål, neoprengummi
999NOK / enhet