KERN AND SOHN FOB-serien benkevekter


filtre
Kalibreringsklasse: III , Visningstype: LCD , Inngangsspenning: 230V AC , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 95% , Strømforsyning: Power Adapter , Oppgjørstid: 2 sek. , Materiale til veieplate: Rustfritt stål
StilModelllesbarhetKalibreringsverdiBoligdimensjonRektangulær veieoverflatestørrelseEnheterVeier overflatedybdeVeiende overflate breddeHusets høydePris (eks. mva)
A
FOB 3K-3LM
-1g256 x 285 x 100 mm248 mm x 198g198 mm248 mm100 mm4 089 NOK
B
FOB 6K-3LM
-2g256 x 285 x 100 mm248 mm x 198g198 mm248 mm100 mm4 029 NOK
C
FOB 10K-3LM
-0.005Kg256 x 285 x 100 mm248 mm x 198Kg198 mm248 mm100 mm4 029 NOK
D
FOB 1K-4LM
-0.5g256 x 285 x 100 mm248 mm x 198g198 mm248 mm100 mm4 029 NOK
E
FOB 1.5K0.5
0.5g-235 x 175 x 55 mm175 mm x 165g, lb165 mm175 mm55 mm2 886 NOK
F
FOB 3K1
1g-235 x 175 x 55 mm175 mm x 165g, lb165 mm175 mm55 mm2 886 NOK
G
FOB 6K2
2g--175 mm x 165g, lb165 mm175 mm-2 886 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?