Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN AND SOHN FOB 3K1 benkevekt, 3000g Maks. Veiing, 1g Lesbarhet | CE8JTX

KERN AND SOHN FOB 3K1 Benkvekt, 3000g Maks. Vekt, 1g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8JTX Modell: FOB 3K1
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
2 886 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBalanseskala
Batteriets ladetid8 timer.
Saksbredde235mm
Sifferstørrelse20mm
Digital avlesning1g
SkjermtypeLCD
Frekvens50 Hz
Boligdimensjon235 x 175 x 55 mm
Husets høyde55 mm
Husets lengde175 mm
Inngangsspenning230V AC
linearitet+/- 3 g
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene95%
Maks. Omgivelsestemp.35 grader C
Min. Omgivelsestemp.5 grader C
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet1g
Rektangulær veieoverflatestørrelse175 mm x 165
reproduserbarhet1g
Oppgjørstid2 sek.
Enheterg, lb
Veiekapasitet3kg
Materiale til veieplateRustfritt stål
Veier overflatedybde165 mm
Veiende overflate bredde175 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.4
Skipets høyde (cm)11
Skipets lengde (cm)24.5
Skipets bredde (cm)39
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModelllesbarhetKalibreringsverdiBoligdimensjonRektangulær veieoverflatestørrelseEnheterVeier overflatedybdeVeiende overflate breddeHusets høydePris
KERN AND SOHN FOB 1.5K0.5 Benkvekt, 1500g Maks. Veiing, 0.5g Lesbarhet | CE8JTR FOB 1.5K0.50.5g-235 x 175 x 55 mm175 mm x 165g, lb165 mm175 mm55 mm2 886 NOK
KERN AND SOHN FOB 10K-3LM Benkevekt, 15Kg Maks. Veiing, 5g Lesbarhet | CE8JTT FOB 10K-3LM-0.005Kg256 x 285 x 100 mm248 mm x 198Kg198 mm248 mm100 mm4 029 NOK
KERN AND SOHN FOB 1K-4LM Benkevekt, 1500g Maks. Veiing, 0.5g Lesbarhet | CE8JTV FOB 1K-4LM-0.5g256 x 285 x 100 mm248 mm x 198g198 mm248 mm100 mm4 029 NOK
KERN AND SOHN FOB 3K-3LM Benkevekt, 3000g Maks. Veiing, 1g Lesbarhet | CE8JTY FOB 3K-3LM-1g256 x 285 x 100 mm248 mm x 198g198 mm248 mm100 mm4 089 NOK
KERN AND SOHN FOB 6K2 benkevekt, 2g lesbarhet, 175 x 165 mm veieoverflate | CE8JUD FOB 6K22g--175 mm x 165g, lb165 mm175 mm-2 886 NOK
RFQ
KERN AND SOHN FOB 6K-3LM Benkevekt, 6000g Maks. Veiing, 2g Lesbarhet | CE8JUE FOB 6K-3LM-2g256 x 285 x 100 mm248 mm x 198g198 mm248 mm100 mm4 029 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN FOB 3K1 Benkvekt, 3000g Maks. Vekt, 1g Lesbarhet
2 886 NOK / enhet