Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WHITE LIGHTNING W11005010 Elastomerisk akrylforsegling 10 unse svart | AH4FEB 34FW69

WHITE LIGHTNING W11005010 Elastomer akrylforsegling 10 unse svart

På lager
Vare: AH4FEB Modell: W11005010Kryssreferanse: 34FW69
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
127NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCaulk
Lim TypeCaulk
Søknadstid10 min.
BaseAkryl
FARGESvart
FargefamilieChillout
ContainerCartridge
Tørketid2 hr.
Flash PointIkke spesifisert
For bruk påBetong, glass, mur, metall, plast, tre
Full kur7 dager
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseTryggere valg, oppfyller amerikanske EPAs tryggere produktstandarder
Ytelse Temp. Område-30 grader til 180 grader F
Størrelse10.0 oz.
Spesifikke tyngdekraften1.54

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.486
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)28.45
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • VOC: 14 g / l
    • Søknadstemp. Rekkevidde: 40 grader til 180 grader F.
    • Egenskaper: Sprekksikker, fleksibel, innendørs, mugg-/muggbestandig, utendørs, malbar

Produktvarianter

ProduktModellSøknadstidFARGEFargefamilieTørketidFor bruk påSakStørrelsePris
WHITE LIGHTNING W70100010 Konstruksjonslim lateks 9 unse hvit | AH4FDV 34FW63 W7010001010 min.Hvithvitt10 min.Keramikk, Betong, Murverk, Metall, Plast, TreByggelim9.0 oz.141NOK
WHITE LIGHTNING W11000010 Elastomerisk akrylforsegling 10 unse superhvit | AH4FDY 34FW66 W1100001010 min.Superhvithvitt2 hr.Betong, glass, mur, metall, plast, treCaulk10.0 oz.123NOK
WHITE LIGHTNING W11001010 Elastomerisk akrylforsegling 10 unse klar | AH4FDZ 34FW67 W1100101010 min.FjernFjerner2 hr.Betong, glass, mur, metall, plast, treCaulk10.0 oz.127NOK
WHITE LIGHTNING W11004010 Elastomerisk akrylforsegling 10 unse grå | AH4FEA 34FW68 W1100401010 min.GråGrays2 hr.Betong, glass, mur, metall, plast, treCaulk10.0 oz.127NOK
WHITE LIGHTNING W11002010 Elastomerisk akrylforsegling 10 unse mandel | AH4FEC 34FW70 W1100201010 min.MandelGarver2 hr.Betong, glass, mur, metall, plast, treCaulk10.0 oz.127NOK
WHITE LIGHTNING W11006010 Elastomerisk akrylforsegling 10 unse sedertre | AH4FED 34FW71 W1100601011 min.SederBrowns3 hr.Betong, glass, mur, metall, plast, treCaulk10.0 oz.127NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WHITE LIGHTNING W11005010 Elastomer akrylforsegling 10 unse svart
127NOK / enhet