PARKER Fagforeninger


filtre
Pakningsmateriale: Buna N
StilModellMaks. PressGrunnleggende materialeBody MaterialTemp. OmrådeTube SizeKompresjonstrådstørrelseTilkoblingstypeHex størrelsepk. Antall.Pris (eks. mva)
A
62 PM-10
----40 til 200 grader F5 / 8 "---1255NOK
B
20 F5OHAO-SS
--------15 781 NOK
C
10-10 HBZ-B
-MetalMessing-40 grader til 400 grader F5 / 8 "7 / 8 "KPI (TM) x KPI (TM)15 / 16 "1582NOK
A
62 PM-8
----40 til 200 grader F1 / 2 "---1177NOK
C
10SC10-B
-MetalMessing-40 grader til 400 grader F5 / 8 "7 / 8 "A-LOK (R) x A-LOK (R)15 / 16 "1555NOK
D
12SC12-316-GR
-Metal316 rustfritt stål-425 grader til 1200 grader F3 / 4 "-A-LOK (R) x A-LOK (R)1-1 / 16 "11 390 NOK
E
16-16 HBZ-B
-MetalMessing-40 grader til 400 grader F1"-KPI (TM) x KPI (TM)1.375 "1330NOK
F
62PLP-4-2
--------1257NOK
F
62PLP-5 / 32-2
--------1291NOK
G
6306 62 00WP2
--------5306NOK
H
6306 60 62WP2
--------5343NOK
I
8 F5OHAO-SS
--------12 423 NOK
J
362PW-6-8
--------1350NOK
B
32 F5OHAO-SS
--------118 622 NOK
I
10 F5OHAO-SS
--------12 748 NOK
K
62PTC-3
--------1214NOK
L
62PW-6
--------1168NOK
M
N6UC4
--------178NOK
M
N6UC5
--------1102NOK
N
N5UC5
--------173NOK
J
362PW-8
--------1439NOK
J
362PW-6
--------1280NOK
O
362PTC-8
--------1513NOK
N
N4UC4
--------163NOK
A
62 PM-6
----40 til 200 grader F3 / 8 "---1140NOK
O
362PTC-6
--------1448NOK
P
362PTC-4
--------1417NOK
D
16SC16-316-GR
-Metal316 rustfritt stål-425 grader til 1200 grader F1"-A-LOK (R) x A-LOK (R)1.375 "12 151 NOK
E
12SC12-B
-MetalMessing-40 grader til 400 grader F3 / 4 "-A-LOK (R) x A-LOK (R)1-1 / 16 "1640NOK
E
16SC16-B
-MetalMessing-40 grader til 400 grader F1"-A-LOK (R) x A-LOK (R)1.375 "1318NOK
F
62PLP-6-8
--------1215NOK
Q
62PLP-4-5/32
--------1169NOK
R
6306 56 60WP2
--------10530NOK
H
6306 56 08WP2
--------10472NOK
H
6306 08 60WP2
--------10730NOK
B
24 F5OHAO-SS
--------18 421 NOK
B
16 F5OHAO-SS
--------12 840 NOK
I
4 F5OHAO-SS
--------11 332 NOK
I
6 F5OHAO-SS
--------11 922 NOK
S
62PTC-4
--------173NOK
T
62PTC-6-4
--------1303NOK
N
N8UC8
--------185NOK
M
N8UC6
--------187NOK
N
N6UC6
--------175NOK
M
N5UC4
--------180NOK
M
N10UC8
--------1124NOK
U
362PW-4
--------1246NOK
U
362PW-4-6
--------1268NOK
E
2SC2-B
3600 psiMessingMessing-40 grader til 400 grader F1 / 8 "1 / 8 "A-LOK (R)3 / 8 "1282NOK
V
12 HLO-S
6000 psiMetalForzinket stål-30 til 250 grader F3 / 4 "-ORFS x ORFS-1291NOK
W
8SC8-S
6000 psiKarbonstålKarbonstål-20 grader til 800 grader F1 / 2 "1 / 2 "A-LOK (R)13 / 16 "1554NOK
X
4SC4-S
8000 psiMetalKarbonstål-20 grader til 800 grader F1 / 4 "-Komprimering1 / 2 "1232NOK
W
5SC5-316
8100 psiRustfritt stålRustfritt stål-425 grader til 1200 grader F5 / 16 "5 / 16 "A-LOK (R)9 / 16 "1556NOK
V
8 HLO-S
9200 psiMetalForzinket stål-30 til 250 grader F1 / 2 "-ORFS x ORFS-1128NOK
V
6 HLO-S
9200 psiMetalForzinket stål-30 til 250 grader F3 / 8 "-ORFS x ORFS-1108NOK
V
4 HLO-S
9200 psiMetalForzinket stål-30 til 250 grader F1 / 4 "-ORFS x ORFS-1112NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?