Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 4 HLO-S Union galvanisert stål Orfs x Orfs 1 / 4in | AB4DRD 1XCC2

PARKER 4 HLO-S Union Sinc Plated Steel Orfs x Orfs 1/4in

På lager
Vare: AB4DRD Modell: 4 HLO-SKryssreferanse: 1XCC2
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
112NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialForzinket stål
TilkoblingstypeORFS x ORFS
Maks. Press9200 psi
Temp. Område-30 til 250 grader F
Tube Size1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0297
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)2.03
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode7307199060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressGrunnleggende materialeBody MaterialTemp. OmrådeTube SizeKompresjonstrådstørrelseTilkoblingstypeHex størrelsepk. Antall.Pris
PARKER 62PMT-6 Union 3/8 In | AA3GKY 11K689 62 PM-6----40 til 200 grader F3 / 8 "---1155NOK
PARKER 62PMT-8 Union 1/2 In | AA3GLA 11K691 62 PM-8----40 til 200 grader F1 / 2 "---1196NOK
PARKER 62PMT-10 Union 5/8 In | AA3GLB 11K692 62 PM-10----40 til 200 grader F5 / 8 "---1282NOK
RFQ
PARKER 10SC10-B Union Messing A-lok x A-lok 5 / 8in | AB2ZUR 1PZT6 10SC10-B-MetalMessing-40 grader til 400 grader F5 / 8 "7 / 8 "A-LOK (R) x A-LOK (R)15 / 16 "1615NOK
PARKER 10-10 HBZ-B Union Messing Cpi x Cpi 5 / 8in | AB2ZWR 1PZY9 10-10 HBZ-B-MetalMessing-40 grader til 400 grader F5 / 8 "7 / 8 "KPI (TM) x KPI (TM)15 / 16 "1645NOK
PARKER 4SC4-S Union Carbon Steel Compression 1 / 4in | AB4CJZ 1WVU9 4SC4-S8000 psiMetalKarbonstål-20 grader til 800 grader F1 / 4 "-Komprimering1 / 2 "1257NOK
PARKER 6 HLO-S Union galvanisert stål Orfs x Orfs 3 / 8in | AB4DRE 1XCC4 6 HLO-S9200 psiMetalForzinket stål-30 til 250 grader F3 / 8 "-ORFS x ORFS-1108NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 4 HLO-S Union Sinc Plated Steel Orfs x Orfs 1/4in
112NOK / enhet