GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT37 Høytrykksvaskeslange 1/4 100 fot 3000 psi | AC9RZW

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT37 høytrykkspylerslange 1/4 100 fot 3000 Psi

På lager
Vare: AC9RZW Modell: 3JT37

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 691 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøytrykksvasker slange
FARGEBlå
AnleggTrådflett
Monteringsstørrelse1/4 "(M) NPT x 1/4" (M) NPT S
Slange inne i Dia.1 / 4 "
Slangelengde100ft.
Slange utenfor Dia.0.59 "
Inner MaterialNitril
Maks. Press3000 psi
Maks. Temp.250 Grader F
Ytre materialeNeopren

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.48
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)55.63
Skipets bredde (cm)46.23
HS kode4009210000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Oljemotstand (RMA klasse B)

Produktvarianter

ProduktModellFARGEAnleggSlangelengdeSlange utenfor Dia.Maks. PressMaks. Temp.Pris
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2P763 Høytrykksvaskerslange 1/4 30 fot 3000 Psi | AC2YPQ 2P768 2P763SvartTrådflett30ft.0.59 "3000 psi250 Grader F1 343 NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2P768 Høytrykksvaskeslange 1/4 25 Feet 1500 Psi | AC2YPW 2P768SvartFlettet syntetisk garn25ft.0.63 "1500 psi200 Grader F-
RFQ
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT38 Høytrykksvaskeslange 1/4 50 fot 3000 psi | AC9RZX 3JT38BlåTrådflett50ft.0.59 "3000 psi250 Grader F2 329 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT37 høytrykkspylerslange 1/4 100 fot 3000 Psi
3 691 NOK / enhet