GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2P768 Høytrykksvaskeslange 1/4 25 Feet 1500 Psi | AC2YPW

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2P768 høytrykkspylerslange 1/4 25 fot 1500 psi

Vare: AC2YPW Modell: 2P768

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøytrykksvasker slange
FARGESvart
AnleggFlettet syntetisk garn
Monteringsstørrelse1/4 "(M) NPT x 1/4" (M) NPT S
Slange inne i Dia.1 / 4 "
Slangelengde25ft.
Slange utenfor Dia.0.63 "
Inner MaterialNitril
Maks. Press1500 psi
Maks. Temp.200 Grader F
Ytre materialeNeopren
Sikkerhetsfaktor4:1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.88
Skipets høyde (cm)55.63
Skipets lengde (cm)46.23
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode4009210000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Oljemotstand (RMA klasse B)

Produktvarianter

ProduktModellFARGEAnleggSlangelengdeSlange utenfor Dia.Maks. PressMaks. Temp.Pris
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2P763 Høytrykksvaskerslange 1/4 30 fot 3000 Psi | AC2YPQ 2P768 2P763SvartTrådflett30ft.0.59 "3000 psi250 Grader F1 356 NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT37 Høytrykksvaskeslange 1/4 100 fot 3000 psi | AC9RZW 3JT37BlåTrådflett100ft.0.59 "3000 psi250 Grader F3 559 NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT38 Høytrykksvaskeslange 1/4 50 fot 3000 psi | AC9RZX 3JT38BlåTrådflett50ft.0.59 "3000 psi250 Grader F2 041 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2P768 høytrykkspylerslange 1/4 25 fot 1500 psi