KEO Forsinkelse, kobolt, 6 fløyter, 120 graders vinkel inkludert


filtre
Inkludert vinkel: 120 grader , Materiale: Kobolt , Antall fløyter: 6 , Type: Enkelt slutt
StilModellKroppsdia.FinishTotal lengdeShank Dia.SkaftlengdePris (eks. mva)
A
55611
1"Bright2.75 "1 / 2 "1.25 "745NOK
A
55611-TiN
1"Tinn2.75 "1 / 2 "1.25 "1 003 NOK
B
55613-TiN
1-1 / 2 "Tinn2.875 "1 / 2 "1.25 "2 051 NOK
A
55613
1-1 / 2 "Bright2.875 "3 / 4 "1.25 "1 691 NOK
A
55612
1-1 / 4 "Bright2.75 "1 / 2 "1.25 "1 189 NOK
A
55612-TiN
1-1 / 4 "Tinn2.75 "1 / 2 "1.25 "1 554 NOK
A
55614-TiN
1-3 / 4 "Tinn3"3 / 4 "1.25 "3 168 NOK
A
55614
1-3 / 4 "Bright3"3 / 4 "1.25 "2 235 NOK
A
55605-TiN
1 / 2 "Tinn2"1 / 4 "1"338NOK
A
55606-TiN
1 / 2 "Tinn2"3 / 8 "1"338NOK
A
55606
1 / 2 "Bright2"3 / 8 "1"191NOK
A
55605
1 / 2 "Bright2"1 / 4 "1"237NOK
A
55602-TiN
1 / 4 "Tinn1.5 "1 / 4 "-202NOK
A
55602
1 / 4 "Bright1.5 "1 / 4 "-135NOK
A
55600
1 / 8 "Bright1.25 "1 / 8 "-121NOK
A
55600-TiN
1 / 8 "Tinn1.25 "1 / 8 "-128NOK
A
55615
2"Bright3.25 "3 / 4 "1.25 "2 843 NOK
A
55615-TiN
2"Tinn3.25 "3 / 4 "1.25 "3 618 NOK
A
55616
2-1 / 2 "Bright5"1"1.5 "7 422 NOK
A
55616-TiN
2-1 / 2 "Tinn5"1"1.5 "8 805 NOK
A
55617
3"Bright5.25 "1"1.5 "10 157 NOK
A
55617-TiN
3"Tinn5.25 "1"1.5 "13 559 NOK
A
55609-TiN
3 / 4 "Tinn2.625 "1 / 2 "1.25 "492NOK
A
55609
3 / 4 "Bright2.625 "1 / 2 "1.25 "509NOK
A
55604-TiN
3 / 8 "Tinn1.75 "1 / 4 "7 / 8 "192NOK
A
55604
3 / 8 "Bright1.75 "1 / 4 "7 / 8 "166NOK
A
55601-TiN
3 / 16 "Tinn1.375 "3 / 16 "-156NOK
A
55601
3 / 16 "Bright1.375 "3 / 16 "-133NOK
A
55608-TiN
5 / 8 "Tinn2.25 "3 / 8 "1"375NOK
A
55608
5 / 8 "Bright2.25 "3 / 8 "1"354NOK
A
55607-TiN
5 / 8 "Tinn2.25 "1 / 4 "1"375NOK
A
55607
5 / 8 "Bright2.25 "1 / 4 "1"372NOK
A
55603
5 / 16 "Bright1.75 "1 / 4 "7 / 8 "149NOK
A
55603-TiN
5 / 16 "Tinn1.75 "1 / 4 "7 / 8 "240NOK
A
55610
7 / 8 "Bright2.75 "1 / 2 "1.25 "687NOK
A
55610-TiN
7 / 8 "Tinn2.75 "1 / 2 "1.25 "874NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?