Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 55613-TiN Forsenking 6 fløyter 120 grader 1 1/2 Co Tin | AD3KXE 3ZXU4

KEO 55613-TiN Forsenkning 6 fløyter 120 grader 1 1/2 Co Tin

På lager
Vare: AD3KXE Modell: 55613-TiNKryssreferanse: 3ZXU4
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
2 051 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakenker
Kroppsdia.1-1 / 2 "
FinishTinn
Inkludert vinkel120 grader
MaterialeKobolt
Antall fløyter6
Total lengde2.875 "
Shank Dia.1 / 2 "
Skaftlengde1.25 "
typenEnkelt slutt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3555
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)8.26
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8207904500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.FinishTotal lengdeShank Dia.SkaftlengdePris
KEO 55600 Forsenking 6 fløyter 120 grader 1/8 kobolt | AD3KVW 3ZXN9 556001 / 8 "Bright1.25 "1 / 8 "-121NOK
KEO 55601 Forsenkning 6 fløyter 120 grader 3/16 kobolt | AD3KVX 3ZXP1 556013 / 16 "Bright1.375 "3 / 16 "-133NOK
KEO 55602 Forsenkningsverktøy 6 fløyter 120 grader 1/4 kobolt | AD3KVY 3ZXP2 556021 / 4 "Bright1.5 "1 / 4 "-135NOK
KEO 55603 Forsenkning 6 fløyter 120 grader 5/16 kobolt | AD3KVZ 3ZXP3 556035 / 16 "Bright1.75 "1 / 4 "7 / 8 "149NOK
KEO 55604 Forsenkning 6 fløyter 120 grader 3/8 kobolt | AD3KWA 3ZXP4 556043 / 8 "Bright1.75 "1 / 4 "7 / 8 "194NOK
KEO 55605 Forsenking 6 fløyter 120 grader 1/2 kobolt | AD3KWB 3ZXP5 556051 / 2 "Bright2"1 / 4 "1"239NOK
KEO 55606 Forsenkning 6 fløyter 120 grader 1/2 kobolt | AD3KWC 3ZXP6 556061 / 2 "Bright2"3 / 8 "1"263NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 55613-TiN Forsenkning 6 fløyter 120 grader 1 1/2 Co Tin
2 051 NOK / enhet