MAIN FILTER INC. SP17 Series Spin On Filter


filtre
Nedre OD: 3.728 " , Kapasitet: 40.18 , Kollapstrykk: 290 , Sprekketrykk: 290 PSI , Filterstørrelse: 543 kvm Tommer , flyt: Utsiden inn , Strømretning: Utsiden inn , Strømningshastighet: 79 gpm , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: god , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: god , Tråd: 12 UN2B , Trådstørrelse: 1.375 , Topp OD: 3.819 "
StilModellBurst PressFilter MediaFiltervurderingHøydemikronPris (eks. mva)
A
MF0575544
-Glass-8.945 "40695NOK
RFQ
B
MF0575538
1015Glass-8.945 "3851NOK
RFQ
C
MF0575540
1015Glass-8.945 "10706NOK
RFQ
D
MF0575542
1015Glass-8.945 "15705NOK
RFQ
E
MF0575535
1015Cellulose-8.945 "10575NOK
RFQ
F
MF0575537
1015 PSICellulose208.94520575NOK
RFQ
G
MF0575534
1015 PSICellulose58.9455575NOK
RFQ
H
MF0575539
1015 PSIGlass58.9455949NOK
RFQ
I
MF0575541
1015 PSIGlass158.94515675NOK
RFQ
J
MF0575543
1015 PSIGlass258.94525635NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?