MAIN FILTER INC. MF0575539 Interchange Spin-On Filter, Glass, 5 Micron Rating, Buna Seal, 8.945 tommers høyde | CG2NUJ A413G06

MAIN FILTER INC. MF0575539 Interchange Spin-On Filter, Glass, 5 Micron Rating, Buna Seal, 8.945 tommers høyde

Vare: CG2NUJ Modell: MF0575539Kryssreferanse: A413G06 '
949NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpin-On hydraulisk filter
Bunn OD3.728 "
Burst Press1015 PSI
Kapasitet40.18
Sprekktrykk290 PSI
Filter MediaGlass
Filtervurdering5
Filterstørrelse543 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
Strømningshastighet79 gpm
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Pakningsmaterialegod
Høyde8.945
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron5
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tetningstypegod
Tråd12 UN2B
Trådstørrelse1.375
Topp OD3.819 "

Produktdetaljer:

    • Repalement FILTREC A413G06

Produktvarianter

ProduktModellBurst PressFilter MediaFiltervurderingHøydemikronPris
MAIN FILTER INC. MF0575534 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 5 Micron, Buna Seal, 8.945 tommers høyde | CG2NUE A413C05 MF05755341015 PSICellulose58.9455575NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0575535 Spin-On Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Buna Seal, 8.945 tommers høyde | CG2NUF A413C10 MF05755351015Cellulose-8.945 "10575NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0575537 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 20 Micron, Buna Seal, 8.945 tommers høyde | CG2NUG A413C25 MF05755371015 PSICellulose208.94520575NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0575538 Interchange Spin-On Filter, Glass, 3 Micron Rating, Buna Seal, 8.945 tommers høyde | CG2NUH A413G03 MF05755381015Glass-8.945 "3851NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0575540 Interchange Spin-On Filter, Glass, 10 Micron Rating, Buna Seal, 8.945 tommers høyde | CG2NUK A413G10 MF05755401015Glass-8.945 "10706NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0575541 Interchange Spin-On Filter, Glass, 15 Micron, Buna Seal, 8.945 tommers høyde | CG2NUL A413G15 MF05755411015 PSIGlass158.94515675NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0575542 Interchange Spin-On Filter, Glass, 15 Micron Rating, Buna Seal, 8.945 tommers høyde | CG2NUM A413G15R MF05755421015Glass-8.945 "15705NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0575539 Interchange Spin-On Filter, Glass, 5 Micron Rating, Buna Seal, 8.945 tommers høyde
949NOK / enhet