Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT38 Høytrykksvaskeslange 1/4 50 fot 3000 psi | AC9RZX

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT38 høytrykkspylerslange 1/4 50 fot 3000 Psi

På lager
Vare: AC9RZX Modell: 3JT38
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
2 041 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøytrykksvasker slange
FARGEBlå
AnleggTrådflett
Monteringsstørrelse1/4 "(M) NPT x 1/4" (M) NPT S
Slange inne i Dia.1 / 4 "
Slangelengde50ft.
Slange utenfor Dia.0.59 "
Inner MaterialNitril
Maks. Press3000 psi
Maks. Temp.250 Grader F
Ytre materialeNeopren

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.0275
Skipets høyde (cm)55.88
Skipets lengde (cm)46.48
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode4009210000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Oljemotstand (RMA klasse B)

Produktvarianter

ProduktModellFARGEAnleggSlangelengdeSlange utenfor Dia.Maks. PressMaks. Temp.Pris
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2P763 Høytrykksvaskerslange 1/4 30 fot 3000 Psi | AC2YPQ 2P768 2P763SvartTrådflett30ft.0.59 "3000 psi250 Grader F1 356 NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2P768 Høytrykksvaskeslange 1/4 25 Feet 1500 Psi | AC2YPW 2P768SvartFlettet syntetisk garn25ft.0.63 "1500 psi200 Grader F-
RFQ
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT37 Høytrykksvaskeslange 1/4 100 fot 3000 psi | AC9RZW 3JT37BlåTrådflett100ft.0.59 "3000 psi250 Grader F3 559 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT38 høytrykkspylerslange 1/4 50 fot 3000 Psi
2 041 NOK / enhet