LIFT PRODUCTS LPT-025-48-serien, sakseløftbord


filtre
Kapasitet: 2500 lbs. , Vertikal reise: 48 "
StilModellBasestørrelseMaks. HøydeMaksimal plattformstørrelsePris (eks. mva)
A
LPT-025-48
25 "x 64"55 "48 "x 96"76 129 NOK
B
LPT-025-48-XXH
32 "x 36"62 "48 "x 60"-
RFQ
A
LPT3W-025-48
34.75 "x 64"55 "60 "x 96"92 996 NOK
A
LPT4W-025-48
46.75 "x 64"55 "72 "x 96"99 582 NOK

LPT-025-48-serien, sakseløftbord

Løfteprodukter LPT-025-48-serien sakseløftebord er ideelle for å heve og senke tung last, materialer eller utstyr til ergonomiske høyder, og tilbyr sikker og effektiv håndtering. De brukes i lager, produksjonsanlegg, distribusjonssentre og verksteder for å lette oppgaver, som lasting og lossing av paller, drift av samlebånd og vedlikeholdsarbeid. Disse sakseløftebordene er utstyrt med TENV supermomentmotorer, noe som sikrer robuste og effektive løfteevner. De inkluderer en NEMA konstanttrykkkontrollstasjon med en magnetstøttet opp-ned trykknapp, med en 10 fots rett eller opprullet ledning for praktisk og presis kontroll. Disse løftebordene har sylindre med innvendige stoppere, noe som øker sikkerheten og påliteligheten under drift. De er utstyrt med integrerte sikkerhetsbøyler, som øker sikkerheten under bruk.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?