APPROVED VENDOR Palledeksler


filtre
Farge: Silver / Black , Søm: sydd , Tykkelse: 12mil.
StilModellFerdig størrelsePris (eks. mva)
A
3ZRT8
36W x 48L x 48 "H271NOK
A
3ZRT9
36W x 48L x 72 "H364NOK
A
3ZRU1
48W x 48L x 48 "H326NOK
A
3ZRU2
48W x 48L x 72 "H455NOK

Palledeksler

Palledekselpresenninger brukes til å oppbevare paller eller kartonger og dekke til griller og møbler. Disse presenningene har polyetylenkonstruksjon med høy og lav tetthet for fleksibilitet og høy slagstyrke. Disse 5-sidige pallepresenningene gir beskyttelse mot UV-stråler, mugg, og slitasje, fuktighet og støv. De er utstyrt med justerbare nylonstropper innebygd med spenneklemmer for å feste presenningen rundt pallen for å sikre en sikker passform. De inkluderer også en integrert dokumentholder som gir enkel oppbevaring av viktige papirer og fraktsedler. Varianter i sølv og sorte farger er tilgjengelig på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?