Caster Dia .: 4" , hjulmateriale: polyuretan , hjultype: (2) Swivel, (2) Swivel dobbel låsing , hjulbredde: 1 1 / 4 " , Fremre hjulmateriale: polyuretan , Bredde på hjul foran: 1.25 " Inkluderer: Inkluderer (2) spakhåndtak, (2) svingbare hjul, (2) svingbare hjul med dobbel lås, , Materiale: Stål , Antall Caster: 4 , Driftstype: Håndoperert , Strømkilde: Håndbok , Bakre hjulmateriale: polyuretan , Bredde på hjul bak: 1.25 "
Mobile vippbare arbeidsbord
Vestil mobile vippearbeidsbord er designet for å bringe arbeidet til en ergonomisk riktig stilling, ettersom arbeid i en komfortabel stilling reduserer utmattelse og risiko for skader. Med manuelt justerbare plattformhøyder og tiltvinkler har disse mobile arbeidsbordene fire polyuretan svingbare hjul for enkel transport fra ett arbeidsområde til et annet selv når det er lastet. De har en stålkonstruksjon med innbakt pulverlakkert seighet for å håndtere kapasiteter på 150 - 300 lb. Velg mellom et stort utvalg av Vestil mobile vippearbeidsbord, tilgjengelig i plattformbredder fra 16 til 24 inches på Raptor Supplies.