VESTIL WT-2221 Mobilt vippbart arbeidsbord, 150 lb. Kapasitet, 22 x 21 tommer størrelse

På lager
Vare: AG8CNA Modell: WT-2221

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 097 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeisbord
Kapasitet150 lbs.
Caster Dia.4"
Caster materialepolyuretan
Type hjul(2) Swivel, (2) Swivel dobbel låsing
Hjulbredde1 1 / 4 "
FARGEBlått, sølv
Fremre hjul Dia.4"
Materiale på fremre hjulpolyuretan
Bredde på hjul foran1.25 "
Håndtakets høyde25 "
Høyde28.38 "
Lengde21 "
Leppehøyde2"
Senket høyde28 3 / 8 "
MaterialeStål
Maks. Høyde38.375 "
Maks. Tiltvinkel45 grader
Maks. Reiseavstand10 "
MåleenheterHVER
Min. Høyde28.375 "
nr. Caster4
Antall hjul(4)3-1/2 x 1-1/4"
OperasjonVri på knotten
drift Metode(1) Vri knotten, (1) Spakhåndtak
DriftstypeHåndoperert
Plattform Lengde21 "
Tiltvinkel på plattformen45 grader
Plattformbredde22 "
StrømkildeHåndbok
Hevet høyde38 3 / 8 "
Bakhjul Dia.4"
Materiale på hjul bakpolyuretan
Bredde på hjul bak1.25 "
Bredde22 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 25.2
Skipets høyde (cm)72.07
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)55.88
HS kode9403200030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. ReiseavstandKapasitetFARGEdrift MetodePlattform LengdeTiltvinkel på plattformenPlattformbreddeBreddePris
VESTIL WPT-1624 Mobilt vippbart arbeidsbord, 200 Lb. Kapasitet, 16 x 24 tommer Størrelse | AG8CLE WPT-162410.5 "200 lbs.Blå(2) Spakhåndtak24 "45 grader17 "23.38 "6 872 NOK
VESTIL WT-2424 Mobilt vippbart arbeidsbord, 300 Lb. Kapasitet, 24 x 24 tommer Størrelse | AG8CNB WT-242440.12 "300 lbs.Blått, sølv(1) Vri knotten, (1) sveivhjul24.06 "30 grader24.06 "24.06 "16 900 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL WT-2221 Mobilt vippbart arbeidsbord, 150 lb. Kapasitet, 22 x 21 tommer størrelse
5 097 NOK / enhet