VESTIL WPT-1624 Mobilt vippbart arbeidsbord, 200 Lb. Kapasitet, 16 x 24 tommer Størrelse | AG8CLE

VESTIL WPT-1624 Mobilt vippbart arbeidsbord, 200 Lb. Kapasitet, 16 x 24 tommer størrelse

På lager
Vare: AG8CLE Modell: WPT-1624

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 872 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeisbord
Kapasitet200 lbs.
Caster Dia.4"
Caster materialepolyuretan
Hjulbredde1 1 / 4 "
FARGEBlå
Fremre hjul Dia.4"
Materiale på fremre hjulpolyuretan
Bredde på hjul foran1.25 "
Håndtakets høyde30 "
Høyde44.06 "
InkludererInkluderer (2) spakhåndtak, (2) svingbare hjul, (2) svingbare hjul med dobbel lås,
Lengde26.31 "
Leppehøyde2"
Senket høyde31 1 / 2 "
MaterialeStål
Maks. Høyde42 "
Maks. Tiltvinkel45 grader
Maks. Reiseavstand10.5 "
MåleenheterHVER
Min. Høyde31.5 "
nr. Caster4
drift Metode(2) Spakhåndtak
DriftstypeHåndoperert
Plattform Lengde24 "
Tiltvinkel på plattformen45 grader
Plattformbredde17 "
StrømkildeHåndbok
Hevet høyde42 "
Bakhjul Dia.4"
Materiale på hjul bakpolyuretan
Bredde på hjul bak1.25 "
Bredde23.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 69.3
Skipets høyde (cm)78.9
Skipets lengde (cm)61.6
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. ReiseavstandKapasitetFARGEdrift MetodePlattform LengdeTiltvinkel på plattformenPlattformbreddeBreddePris
VESTIL WT-2221 Mobilt vippbart arbeidsbord, 150 Lb. Kapasitet, 22 x 21 tommer Størrelse | AG8CNA WT-222110 "150 lbs.Blått, sølv(1) Vri knotten, (1) Spakhåndtak21 "45 grader22 "22 "5 097 NOK
VESTIL WT-2424 Mobilt vippbart arbeidsbord, 300 Lb. Kapasitet, 24 x 24 tommer Størrelse | AG8CNB WT-242440.12 "300 lbs.Blått, sølv(1) Vri knotten, (1) sveivhjul24.06 "30 grader24.06 "24.06 "16 900 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL WPT-1624 Mobilt vippbart arbeidsbord, 200 Lb. Kapasitet, 16 x 24 tommer størrelse
6 872 NOK / enhet