ENERPAC XC-serien batteridrevne hydraulikkpumper


Enerpac XC-serien batteridrevne hydraulikkpumper brukes i konstruksjon, vedlikehold, bilindustrien og produksjonsoppgaver for ekstern og bærbar hydraulikkkraft. De muliggjør operasjoner på steder uten strømkilde, noe som øker effektiviteten og mobiliteten.

filtre
StilModellSylinderkompatibilitetMaks. DriftstrykkDuty CycleHptypenMotor TypeStrømkildeVentildriftPris (eks. mva)
A
XC1402M
--------52 260 NOK
B
XC1502T
---------
RFQ
C
XC1401M
--------50 796 NOK
B
XC1401MB
--------58 092 NOK
B
XC1401ME
--------56 808 NOK
D
XC1402ME
--------59 988 NOK
B
XC1502TE
---------
RFQ
E
XC1202M
Enkelt skuespiller10000 psiintermittent1 / 2 hkBatteridrevetKlasse H NemaBatteriHåndbok43 176 NOK
F
XC1202MB
Enkelt skuespiller10000 psiintermittent1 / 2 hkBatteridrevetKlasse H NemaBatteriHåndbok50 448 NOK

Arbeidsmekanisme

  • Lad opp pumpen.
  • Koble slanger til pumpen og verktøyet.
  • Kontroller pumpedriften for å sette hydraulikkvæske under trykk.
  • Overvåk trykk og avstengning når du er ferdig.
  • Koble fra slanger på en sikker måte og utfør regelmessig vedlikehold og lad opp.

Egenskaper

  • Disse pumpene har en interaktiv pendel som gir visuell tilbakemelding og vibrasjonstilbakemelding under drift.
  • De kommer med et 5Ah, 28V batteri for økt levetid.
  • Disse pumpene har en 6-meters avtakbar pendelkontroll for forbedret ytelse.
  • De er utstyrt med en 100 mm glyserin-fylt måler for enkel lesing.
  • De bruker et blærebeholder for forbedret bruk i alle posisjoner.
  • De har videre et glassfiberforsterket kompositthus for økt holdbarhet.
  • De er integrert med håndtak og bærestropp for forbedret portabilitet.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger en hydraulisk pumpe?

  • Sørg for at pumpen kan levere den nødvendige væskestrømmen.
  • Tilpass pumpens trykkkapasitet til systemets behov.
  • Velg mellom gir-, vinge- eller stempelpumper basert på bruksområde.
  • Vurder størrelse og portabilitetskrav.
  • Velg en energieffektiv pumpe for å redusere driftskostnadene.
  • Sørg for kompatibilitet med hydraulikkvæsken din.
  • Velg en pumpe som passer til ønsket hastighet.
  • Vurdere enkel vedlikehold og tilgjengelighet av reservedeler.
  • Balanser ytelse med budsjettet ditt.
  • Se etter sikkerhetsfunksjoner som trykkavlastningsventiler.
  • Velg en anerkjent produsent for pålitelighet.
  • Vurder faktorer som støynivå og utslipp for miljøpåvirkning.

Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg Enerpac XC Series batteridrevne hydraulikkpumper?

  • Inspiser for skader og lekkasjer.
  • Tørk av ytre overflater.
  • Overvåk og fyll på væskenivåer.
  • Følg retningslinjene for batteripleie.
  • Bytt filtre som anbefalt.
  • Kontroller og skift pakninger om nødvendig.
  • Bekreft sikkerhetsfunksjonene.
  • Smør bevegelige deler som anvist.
  • Oppbevares på et tørt, kjølig sted.
  • Følg bruksanvisningens instruksjoner.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?