ENERPAC XC1202ME Trådløs hydraulikkpumpe, 3/2 ventil, 120 tommer Cu. Kapasitet Brukbar olje, 230V | AG6RMJ 46C545

ENERPAC XC1202ME Trådløs hydraulikkpumpe, 3/2 ventil, 120 tommer Cu. Kapasitet Brukbar olje, 230V

På lager
Vare: AG6RMJ Modell: XC1202MEKryssreferanse: 46C545

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

68 033 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhydraulikk~~POS=TRUNC pumpe~~POS=HEADCOMP
Ladere Inngangsspenning230V AC
SylinderkompatibilitetEnkelt skuespiller
Duty Cycleintermittent
Maks. Strømning ved nominelt trykk15 cu. in./min.
Maks. Driftstrykk10000 psi
Motor HP0.5 hk
Antall utsalgssteder1
Utgangsstrømningshastighet @ 2000 psi30 cu. in./min.
Utgangsstrømningsbelastning15 cu. in./min.
Utgangsstrømningshastighet uten belastning125 cu. in./min.
StrømkildeBatteri
Reservoarkapasitet120 cu. i.
Brukbar oljekapasitet120 cu. i.
VentilfunksjonGå frem/hold/trekk tilbake
VentildriftHåndbok
Ventiltype3-veis, 2-posisjon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.49
Skipets høyde (cm)33.78
Skipets lengde (cm)70.87
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8413600040

Produktdetaljer:

Enerpac XC1202ME hydraulikkpumpe er egnet for å tilføre hydraulikkvæsker under trykk til Enerpac hydrauliske verktøy og sylindre. Den brukes på avsidesliggende steder og mobile applikasjoner der vekselstrøm ikke er lett tilgjengelig.

Egenskaper:

  • Enerpac XC1202ME hydraulikkpumpe har et blærebeholder som gjør at pumpen kan brukes i alle retninger og forhindrer inntrengning av forurensning.
  • Denne pumpen har et glassfiberforsterket komposittdeksel som gir økt holdbarhet i tøffe miljøer.
  • Den har trådløs teknologi som eliminerer snublefarer i forskjellige luft- eller elektriske pumper.
  • Denne batteridrevne hydrauliske pumpen bruker et litium-ion-batteri for utmerket ytelse og lang levetid.

Kompatibelt tilbehør:

  • Enerpac XC28V Lithium-Ion-batteri: Dette 28V-batteriet har litium-ion-teknologi for rask lading og lang levetid.
  • Enerpac XSC1 hydraulisk svingkobling: Den tillater rotasjon av hydrauliske ledninger eller slanger samtidig som den opprettholder en kontinuerlig strøm av væske eller olje.

Standarder og godkjenninger:

  • CSA
  • CE

Produktvarianter

ProduktModellPris
ENERPAC XC1201MB Trådløs hydraulikkpumpe, 3/2 ventil, 60 tommer Cu. Kapasitet Brukbar olje, 115V | AG6RMF 46C542 XC1201MB65 448 NOK
ENERPAC XC1202MB Trådløs hydraulikkpumpe, 3/2 ventil, 120 tommer Cu. Kapasitet Brukbar olje, 115V | AG6RMG 46C543 XC1202MB73 583 NOK
ENERPAC XC1201ME Trådløs hydraulikkpumpe, 3/2 ventil, 60 tommer Cu. Kapasitet Brukbar olje, 230V | AG6RMH 46C544 XC1201ME64 554 NOK
ENERPAC XC1201M batteridrevet hydraulikkpumpe, 3/2 ventil, 60 tommer Cu. Kapasitet Brukbar olje | AG6RMK 46C546 XC1201M54 918 NOK
ENERPAC XC1202M Trådløs hydraulikkpumpe, 3/2 ventil, 120 tommer Cu. Kapasitet Brukbar olje | AG6RMU 46C547 XC1202M57 848 NOK
ENERPAC XC1401M batteridrevet pumpesett, 1L, 4/3 mann. Ventil | CM9MRB XC1401M68 690 NOK
ENERPAC XC1401MB batteridrevet pumpesett, 1L, 4/3 mann. Ventil, 15V Lader | CM9MRC XC1401MB78 556 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC XC1202ME Trådløs hydraulikkpumpe, 3/2 ventil, 120 tommer Cu. Kapasitet Brukbar olje, 230V
68 033 NOK / enhet