ENERPAC XC1201MB Trådløs hydraulikkpumpe, 3/2 ventil, 60 tommer Cu. Kapasitet Brukbar olje, 115V | AG6RMF 46C542

ENERPAC XC1201MB Trådløs hydraulikkpumpe, 3/2 ventil, 60 tommer Cu. Kapasitet Brukbar olje, 115V

På lager
Vare: AG6RMF Modell: XC1201MBKryssreferanse: 46C542

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

65 448 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhydraulikk~~POS=TRUNC pumpe~~POS=HEADCOMP
Ladere Inngangsspenning115V AC
SylinderkompatibilitetEnkelt skuespiller
Duty Cycleintermittent
Maks. Strømning ved nominelt trykk15 cu. in./min.
Maks. Driftstrykk10000 psi
Motor HP0.5 hk
Antall utsalgssteder1
Utgangsstrømningshastighet @ 2000 psi30 cu. in./min.
Utgangsstrømningsbelastning15 cu. in./min.
Utgangsstrømningshastighet uten belastning125 cu. in./min.
StrømkildeBatteri
Reservoarkapasitet60 cu. i.
Brukbar oljekapasitet60 cu. i.
VentilfunksjonGå frem/hold/trekk tilbake
VentildriftHåndbok
Ventiltype3-veis, 2-posisjon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.445
Skipets høyde (cm)34.29
Skipets lengde (cm)70.87
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8413600040

Produktvarianter

ProduktModellPris
ENERPAC XC1202MB Trådløs hydraulikkpumpe, 3/2 ventil, 120 tommer Cu. Kapasitet Brukbar olje, 115V | AG6RMG 46C543 XC1202MB73 583 NOK
ENERPAC XC1201ME Trådløs hydraulikkpumpe, 3/2 ventil, 60 tommer Cu. Kapasitet Brukbar olje, 230V | AG6RMH 46C544 XC1201ME64 554 NOK
ENERPAC XC1202ME Trådløs hydraulikkpumpe, 3/2 ventil, 120 tommer Cu. Kapasitet Brukbar olje, 230V | AG6RMJ 46C545 XC1202ME68 033 NOK
ENERPAC XC1201M batteridrevet hydraulikkpumpe, 3/2 ventil, 60 tommer Cu. Kapasitet Brukbar olje | AG6RMK 46C546 XC1201M54 918 NOK
ENERPAC XC1202M Trådløs hydraulikkpumpe, 3/2 ventil, 120 tommer Cu. Kapasitet Brukbar olje | AG6RMU 46C547 XC1202M57 848 NOK
ENERPAC XC1401M batteridrevet pumpesett, 1L, 4/3 mann. Ventil | CM9MRB XC1401M68 690 NOK
ENERPAC XC1401MB batteridrevet pumpesett, 1L, 4/3 mann. Ventil, 15V Lader | CM9MRC XC1401MB78 556 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC XC1201MB Trådløs hydraulikkpumpe, 3/2 ventil, 60 tommer Cu. Kapasitet Brukbar olje, 115V
65 448 NOK / enhet