ENERPAC XC1202MB Trådløs hydraulikkpumpe, 3/2 ventil, 120 tommer Cu. Kapasitet Brukbar olje, 115V | AG6RMG 46C543

ENERPAC XC1202MB Trådløs hydraulikkpumpe, 3/2 ventil, 120 tommer Cu. Kapasitet Brukbar olje, 115V

På lager
Vare: AG6RMG Modell: XC1202MBKryssreferanse: 46C543

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

69 561 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhydraulikk~~POS=TRUNC pumpe~~POS=HEADCOMP
Ladere Inngangsspenning115V AC
SylinderkompatibilitetEnkelt skuespiller
Duty Cycleintermittent
Maks. Strømning ved nominelt trykk15 cu. in./min.
Maks. Driftstrykk10000 psi
Motor HP0.5 hk
Antall utsalgssteder1
Utgangsstrømningshastighet @ 2000 psi30 cu. in./min.
Utgangsstrømningsbelastning15 cu. in./min.
Utgangsstrømningshastighet uten belastning125 cu. in./min.
StrømkildeBatteri
Reservoarkapasitet120 cu. i.
Brukbar oljekapasitet120 cu. i.
VentilfunksjonGå frem/hold/trekk tilbake
VentildriftHåndbok
Ventiltype3-veis, 2-posisjon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.3675
Skipets høyde (cm)33.53
Skipets lengde (cm)70.87
Skipets bredde (cm)24.89
HS kode8413600040

Produktdetaljer:

Enerpac XC1202MB trådløs hydraulikkpumpe gir en bærbar og effektiv løsning for hydrauliske applikasjoner og er egnet for avsidesliggende steder der strømtilgangen er begrenset eller innendørs hvor snublefare, ergonomi eller størrelsesbegrensninger eksisterer. Denne pumpen er kompatibel med de fleste Enerpac hydrauliske verktøy og små til mellomstore sylindre.

Egenskaper:

  • Enerpac XC1202MB trådløs pumpe har et blærebeholder for å forhindre kontaminering.
  • Den har en motor på 1/2 hestekrefter og et 28-volts litium-ion-batteri for å levere hastighet under belastningsforhold og forlenget driftstid.
  • Denne Enerpac XC1202MB trådløse pumpen har et glassfiberforsterket komposittdeksel for holdbarhet.
  • Den tilbyr trådløs teknologi for å eliminere snublefarer.
  • Denne Enerpac XC1202MB trådløse pumpen fungerer ved trykk opp til 10000 psi.

Kompatibelt tilbehør:

  • Enerpac XC28V batteri: Det er et 28-volts litium-ion-batteri designet for Enerpac trådløse hydrauliske pumper for å gi pålitelig kraft og forlenget driftstid for bærbare hydrauliske applikasjoner.
  • Enerpac XC115VC lader: Denne 115-volts laderen er designet for Enerpac trådløse hydrauliske pumper, og muliggjør enkel og effektiv lading av pumpens 28-volts litium-ion-batteri for å sikre kontinuerlig drift i bærbare hydrauliske applikasjoner.
  • Enerpac XSC1 dreibar kobling: Det er et kompatibelt tilbehør for Enerpac trådløs hydraulikkpumpe, som gir en praktisk og fleksibel tilkobling mellom pumpen og hydrauliske verktøy eller sylindre, noe som muliggjør enkel manøvrerbarhet og forbedret allsidighet i hydrauliske applikasjoner.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Kan Enerpac XC1202MB trådløs pumpe brukes i ulike retninger?

A. Ja, pumpen har et blærebeholder som forhindrer forurensning og muliggjør pumpebruk i alle posisjoner. Denne fleksibiliteten gjør at pumpen kan tilpasse seg ulike arbeidsforhold.

Q. Hva er et likklede?

A. Enerpac hydrauliske pumper leveres med glassfiberforsterkede komposittdeksler for å gi mekanisk styrke og høyere effektivitet i krevende arbeidsmiljøer.

Sp. Hvordan vedlikeholde Enerpac XC1202MB trådløs pumpe?

A.

  • Inspiser pumpen regelmessig for tegn på skade eller slitasje.
  • Rengjør pumpen etter hver bruk for å fjerne skitt og rusk.
  • Sørg for at batteriet er skikkelig ladet og oppbevart når det ikke er i bruk.
  • Kontroller og skift ut slitte eller skadede hydraulikkslanger eller koblinger.
  • Hold pumpens blærebeholder rent og fritt for forurensninger.
  • Oppbevar pumpen i et rent, tørt og beskyttet miljø.

Produktvarianter

ProduktModellPris
ENERPAC XC1201MB Trådløs hydraulikkpumpe, 3/2 ventil, 60 tommer Cu. Kapasitet Brukbar olje, 115V | AG6RMF 46C542 XC1201MB63 499 NOK
ENERPAC XC1201ME Trådløs hydraulikkpumpe, 3/2 ventil, 60 tommer Cu. Kapasitet Brukbar olje, 230V | AG6RMH 46C544 XC1201ME62 631 NOK
ENERPAC XC1202ME Trådløs hydraulikkpumpe, 3/2 ventil, 120 tommer Cu. Kapasitet Brukbar olje, 230V | AG6RMJ 46C545 XC1202ME68 033 NOK
ENERPAC XC1201M batteridrevet hydraulikkpumpe, 3/2 ventil, 60 tommer Cu. Kapasitet Brukbar olje | AG6RMK 46C546 XC1201M54 918 NOK
ENERPAC XC1202M Trådløs hydraulikkpumpe, 3/2 ventil, 120 tommer Cu. Kapasitet Brukbar olje | AG6RMU 46C547 XC1202M54 206 NOK
ENERPAC XC1401M batteridrevet pumpesett, 1L, 4/3 mann. Ventil | CM9MRB XC1401M68 690 NOK
ENERPAC XC1401MB batteridrevet pumpesett, 1L, 4/3 mann. Ventil, 15V Lader | CM9MRC XC1401MB78 556 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC XC1202MB Trådløs hydraulikkpumpe, 3/2 ventil, 120 tommer Cu. Kapasitet Brukbar olje, 115V
69 561 NOK / enhet