Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 21ML26 Forsenkningssett 7 deler 6 fløyter 82 grader Hss | AB6GMT

WESTWARD 21ML26 Forsenkningssett 7 deler 6 fløyter 82 grader Hss

På lager
Vare: AB6GMT Modell: 21ML26

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
2 198 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForsenkningssett
Kroppsdia.1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 1"
Skjærekapasitet1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 og 1 "
FinishBright
Inkludert vinkel82 grader
MaterialeHSS
Antall fløyter6
Antall stykker7
Størrelser inkludert1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 1"
typenEnkelt slutt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5625
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8207904500
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSkjærekapasitetPris
WESTWARD 21ML39 Forsenkningssett 7 deler 6 fløyter 82 grader Hss | AB6GNG 21 39 MLXNUMX1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 1"925NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 21ML26 Forsenkningssett 7 deler 6 fløyter 82 grader Hss
2 198 NOK / enhet