MILLER-SMITH EQUIPMENT Trykk måler


filtre
Nøyaktighet: +/- 3-2-3% , Veskefarge: Svart , Koffertmateriale: Stål , Tilkoblingssted: Senk , Tilkoblingsstørrelse: 1/4 "MNPT , Oppringningsstørrelse: 2" , Målertype: Sveiseregulator , Linsemateriale: polykarbonat , Sokkelmateriale: Messing , Rørmateriale: Fosforbronse
StilModelleksamenerOmrådeMinste eksamenPris (eks. mva)
A
GA134-03
5 psi0 til 30 psi, 0 til 2 bar1 psi349NOK
A
GA141-03
5 psi0 til 30 psi, 0 til 2 bar1 psi349NOK
A
GA135-03
10 psi0 til 60 psi, 0 til 4 bar2 psi349NOK
A
GA143-03
20 psi0 til 100 psi, 0 til 7 bar2 psi349NOK
A
GA137-03
30 psi0 til 150 psi, 0 til 10 bar5 psi349NOK
A
GA140-03
40 psi0 til 200 psi, 0 til 14 bar2 psi349NOK
A
GA138-03
100 psi0 til 400 psi, 0 til 28 bar10 psi349NOK
A
GA142-03
100 psi0 til 600 psi, 0 til 40 bar20 psi349NOK
B
GA145-03
1000 psi0 til 6000 psi / bar200 psi609NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?