LOVEJOY U-type med nøkkelspor, vanlig versjon, tommeboringer


filtre
Hulltype: Ferdig boring , Farge: Grå/metallisk , Hub-stil: Regelmessig , Materiale: Stål , Driftstemp. Område: -40 grader F. , Type: Skaft-til-Skaft
StilModellMaks. KjedeAksial feiljustering (Δ Ka)Bore SizeMaks. Parallell feiljustering (inn.)Maks. HastighetMaks. MomentMin. KjedeTotal lengdePris (eks. mva)
A
68514413351
0.75 "0.04 "3/4 x 3/4 "0.028 "20000 RPM175 kg. Kg0.375 "3.31 "5 174 NOK
RFQ
A
68514426099
0.75 "0.04 "5/8 x 5/8 "0.028 "20000 RPM175 kg. Kg0.375 "3.31 "5 174 NOK
RFQ
A
68514444108
0.75 "0.04 "5/8 x 3/4 "0.028 "20000 RPM175 kg. Kg0.375 "3.31 "5 174 NOK
RFQ
A
68514444307
0.625 "0.035 "1/2 x 5/8 "0.019 "20000 RPM126 kg. Kg0.313 "2.72 "4 888 NOK
RFQ
A
68514413255
0.625 "0.035 "5/8 x 5/8 "0.019 "20000 RPM126 kg. Kg0.313 "2.72 "4 888 NOK
RFQ
A
68514413409
0.875 "0.04 "7/8 x 7/8 "0.035 "10000 rpm346 kg. Kg0.438 "3.5 "5 630 NOK
RFQ
A
68514426105
1"0.04 "3/4 x 3/4 "0.03 "6000 rpm565 kg. Kg0.438 "4.12 "8 077 NOK
RFQ
A
68514413461
1"0.04 "1 x 1 "0.03 "6000 rpm565 kg. Kg0.438 "4.12 "8 077 NOK
RFQ
A
68514444219
1.5 "0.04 "1 3/8 x 1 7/16 "0.041 "3000 rpm1890 kg. Kg0.75 "6.28 "15 540 NOK
RFQ
A
68514413541
1.25 "0.04 "1 1/4 x 1 1/4 "0.044 "6000 rpm755 kg. Kg0.625 "4.88 "9 058 NOK
RFQ
A
68514448325
1.25 "0.04 "3/4 x 3/4 "0.044 "6000 rpm755 kg. Kg0.625 "4.88 "9 058 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?