LOVEJOY 68514444219 Akselkobling, med kilespor, størrelse 1-3/8 x 1-7/16 tommer, stål | AK3WZY 44219 / U150 CPLG 1-3/8 X 1-7/16 KW BE

LOVEJOY 68514444219 Akselkobling, med kilespor, størrelse 1-3/8 x 1-7/16 tommer, stål

Vare: AK3WZY Modell: 68514444219Kryssref.: 44219 / U150 CPLG 1-3/8 X 1-7/16 KW BE
15 540 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAksel og kobling
Aksial feiljustering (Δ Ka)0.04 "
Bore Size1 3/8 x 1 7/16 "
BoringstypeFerdig boring
FARGEGrå/metallisk
Dimensjon HD2.98 "
HP -vurdering @ 100 RPM3.02hp
NavstørrelseU150R
NavstilRegelmessig
Keyway størrelse5/16 x 5/32 og 3/8 x 3/16"
Lengde gjennom boring1.88 "
MaterialeStål
Maks. Kjede1.5 "
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.041 "
Maks. Hastighet3000 rpm
Maks. Moment1890 kg. Kg
Min. Kjede0.75 "
Driftstemp. Område-40 grader F.
Total lengde6.28 "
Pin-plassering (dimensjon SL)0.81 "
Still inn skruegjengestørrelse (dimensjon T)3 / 8-16
typenSkaft-til-Skaft
Opprullingsvinkel ved maks. Dreiemoment3 grader
Opprullingsvinkel ved nominelt dreiemoment0.85 grader

Produktvarianter

ProduktModellMaks. KjedeAksial feiljustering (Δ Ka)Bore SizeMaks. Parallell feiljustering (inn.)Maks. HastighetMaks. MomentMin. KjedeTotal lengdePris
LOVEJOY 68514426105 Akselkobling, med kilespor, størrelse 3/4 x 3/4 tommer, stål | AK3WMF 26105 / U100R CPLG 3/4 X 3/4 KW BE 685144261051"0.04 "3/4 x 3/4 "0.03 "6000 rpm565 kg. Kg0.438 "4.12 "8 078 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514413351 Akselkobling, med kilespor, størrelse 3/4 x 3/4 tommer, stål | AK3WZR 13351 / U75R CPLG 3/4 X 3/4 KW BE 685144133510.75 "0.04 "3/4 x 3/4 "0.028 "20000 RPM175 kg. Kg0.375 "3.31 "5 174 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514413255 Akselkobling, med kilespor, størrelse 5/8 x 5/8 tommer, stål | AK3WZV 13255 / U62R CPLG 5/8 X 5/8 KW BE 685144132550.625 "0.035 "5/8 x 5/8 "0.019 "20000 RPM126 kg. Kg0.313 "2.72 "4 888 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514426099 Akselkobling, med kilespor, størrelse 5/8 x 5/8 tommer, stål | AK3XAB 26099 / U75R CPLG 5/8 X 5/8 KW BE 685144260990.75 "0.04 "5/8 x 5/8 "0.028 "20000 RPM175 kg. Kg0.375 "3.31 "5 174 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514413541 Flens-til-aksel-kobling, med kilespor, størrelse 1-1/4 x 1-1/4 tomme | AK6ZVT 13541 / U125R CPLG 1-1/4 X 1-1/4 KW BE 685144135411.25 "0.04 "1 1/4 x 1 1/4 "0.044 "6000 rpm755 kg. Kg0.625 "4.88 "9 058 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514448325 Akselkobling, med kilespor, størrelse 3/4 x 3/4 tommer, stål | AL2XVY 48325 / U125 CPLG 3/4 X 3/4 KW BE 685144483251.25 "0.04 "3/4 x 3/4 "0.044 "6000 rpm755 kg. Kg0.625 "4.88 "9 058 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514444307 Akselkobling, størrelse 1/2 x 5/8 tomme, stål | AL2ZZN 44307 / U62 CPLG 1/2 X 5/8 W/KW BE 685144443070.625 "0.035 "1/2 x 5/8 "0.019 "20000 RPM126 kg. Kg0.313 "2.72 "4 888 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514444219 Akselkobling, med kilespor, størrelse 1-3/8 x 1-7/16 tommer, stål
15 540 NOK / enhet