Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON TT3HS12018G Nedre blad | AH9WUU 45M180

DAYTON TT3HS12018G Nedre blad

På lager
Vare: AH9WUU Modell: TT3HS12018GKryssreferanse: 45M180

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

732NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNedre blad
Passer til merkevareDayton

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.26
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)30.99
Skipets bredde (cm)4.83
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPris
DAYTON TT35216012G Nedre blad | AH9WUK 45M168 TT35216012G3 311 NOK
DAYTON TT33716012G Nedre blad | AH9WUQ 45M176 TT33716012G2 145 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON TT3HS12018G Nedre blad
732NOK / enhet