Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M MH14-6FLX Gaffelterminal Blå 16 Til 14 Awg, 25 Pk | AC9XCD 3LB38

3M MH14-6FLX Gaffelterminal Blå 16 Til 14 Awg, 25 Pk

På lager
Vare: AC9XCD Modell: MH14-6FLXKryssreferanse: 3LB38
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
568NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGaffelterminal
FargekodeBlå
TilkoblingsmaterialeKobber
TilkoblingstypeJuli
IsolasjonsfargeBlå
IsolasjonstypeKrymp
Maks. Temp.221 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde0.9 "
Sømloddet
Stud størrelse#6
TerminaltypeLåsing
Wire Range16 til 14 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8536904000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFargekodeTotal lengdeStud størrelseWire RangePris
3M MH10-14FLK Gaffelterminal Gul 12 Til 10 Awg | AB9KRN 2DPT4 MH10-14FLKGul1.2 "1 / 4 "12 til 10 AWG4 533 NOK
3M MH14-8FLK Gaffelterminal Blå 16 Til 14 Awg, 250 Pk | AC2FGX 2JLA9 MH14-8FLKBlå1"#816 til 14 AWG3 050 NOK
3M MH10-8FLK Gaffelterminal Gul 12 Til 10 Awg, 250 Pk | AC2FKB 2JLN3 MH10-8FLKGul1"#812 til 10 AWG4 968 NOK
3M MH10-10FLK Gaffelterminal, 12 Til 10 Awg, Gul, 250 Pk | AC2FKD 2JLN7 MH10-10FLKGul1"#1012 til 10 AWG4 005 NOK
3M MH18-8FLK Gaffelterminal Rød 22 Til 18 Awg, 250 Pk | AC2FMN 2JMC1 MH18-8FLKRød1"#822 til 18 AWG2 796 NOK
3M MH18-10FLK Gaffelterminal Rød 22 Til 18 Awg, 250 Pk | AC2FMR 2JMC5 MH18-10FLKRød1"#1022 til 18 AWG3 200 NOK
3M MH14-10FLK Gaffelterminal Blå 16 Til 14 Awg, 250 Pk | AC2FNU 2JMH4 MH14-10FLKBlå1"#1016 til 14 AWG3 063 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M MH14-6FLX Gaffelterminal Blå 16 Til 14 Awg, 25 Pk
568NOK / enhet