NIBCO Bronse Inline Ball Valve, Lodde x Lodde


filtre
Kuleventil Produktgruppe: Håndbok , Kroppsmateriale: Bronse , Kroppsstil: På linje , Samsvar: Overholder MSS SP-110 , Tilkoblingstype: Lodde x Lodde , Håndtakstype: spaken , Maks. Press: 600 psi WOG , Maks. Damptrykk: 150 psi WSP , Havn: Full , Forseglingsmateriale: PTFE , Setemateriale: RPTFE , stammetype: Blowout-bevis , Temp. Område: -20 grader til 400 grader F , Ventilstruktur: 2-Piece
StilModellKulematerialeHåndteringsmaterialeRørstørrelseStammaterialePris (eks. mva)
A
S58570 1/2
Forkrommet messingForzinket stål1 / 2 "Silisiumbronse319NOK
A
S58570 1
Forkrommet messingForzinket stål1"Silisiumbronse759NOK
A
S58570 3/4
Forkrommet messingForzinket stål3 / 4 "Silisiumbronse582NOK
A
S58570 1-1 / 4
Forkrommet messingForzinket stål Klar kromat Plastisolbelagt1.25 "Silisiumbronse1 695 NOK
A
S58570 1-1 / 2
Forkrommet messingForzinket stål Klar kromat Plastisolbelagt1.5 "Silisiumbronse2 304 NOK
A
S58570 1/4
Forkrommet messingForzinket stål Klar kromat Plastisolbelagt1 / 4 "Silisiumbronse380NOK
A
S58570 2
Forkrommet messingForzinket stål Klar kromat Plastisolbelagt2"Silisiumbronse3 479 NOK
B
S5857066 1/2
Rustfritt stålForzinket stål Klar kromat Plastisolbelagt1 / 2 "Rustfritt stål559NOK
B
S5857066 1
Rustfritt stålForzinket stål Klar kromat Plastisolbelagt1"Rustfritt stål1 381 NOK
B
S5857066 3/4
Rustfritt stålForzinket stål Klar kromat Plastisolbelagt3 / 4 "Rustfritt stål915NOK
B
S5857066 2
Rustfritt stålForzinket stål Klar kromat Plastisolbelagt2"Rustfritt stål4 939 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?