Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO S58570 1-1/2 bronse kuleventil Loddemetall 1-1/2 In | AD4CTB 41E347

NIBCO S58570 1-1/2 bronse kuleventil Loddemetall 1-1/2 in

På lager
Vare: AD4CTB Modell: S58570 1-1/2Kryssreferanse: 41E347
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
2 478 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialeForkrommet messing
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialBronse
KroppsstilPå linje
SamsvarOverholder MSS SP-110
TilkoblingstypeLodde x Lodde
HåndteringsmaterialeForzinket stål Klar kromat Plastisolbelagt
Håndtakstypespaken
Maks. Press600 psi WOG
Maks. Damptrykk150 psi WSP
Rørstørrelse1.5 "
HavnFull
Forsegl materialePTFE
SetematerialeRPTFE
StammaterialeSilisiumbronse
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område-20 grader til 400 grader F
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.1285
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8481801085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKulematerialeHåndteringsmaterialeRørstørrelseStammaterialePris
NIBCO S58570 1/4 Bronse Kuleventil Lodde 1/4 In | AD4CRW 41E342 S58570 1/4Forkrommet messingForzinket stål Klar kromat Plastisolbelagt1 / 4 "Silisiumbronse411NOK
NIBCO S58570 1/2 Bronse Kuleventil Lodde 1/2 In | AD4CRX 41E343 S58570 1/2Forkrommet messingForzinket stål1 / 2 "Silisiumbronse342NOK
NIBCO S58570 3/4 Bronse Kuleventil Lodde 3/4 In | AD4CRY 41E344 S58570 3/4Forkrommet messingForzinket stål3 / 4 "Silisiumbronse582NOK
NIBCO S58570 1 Bronse Kuleventil Loddemetall 1 In | AD4CRZ 41E345 S58570 1Forkrommet messingForzinket stål1"Silisiumbronse815NOK
NIBCO S58570 1-1/4 bronse kuleventil Loddemetall 1-1/4 In | AD4CTA 41E346 S58570 1-1 / 4Forkrommet messingForzinket stål Klar kromat Plastisolbelagt1.25 "Silisiumbronse1 815 NOK
NIBCO S58570 2 Bronse Kuleventil Loddemetall 2 In | AD4CTC 41E348 S58570 2Forkrommet messingForzinket stål Klar kromat Plastisolbelagt2"Silisiumbronse3 855 NOK
NIBCO S5857066 1/2 Bronse Kuleventil Loddemetall 1/2 In | AD4CTY 41E367 S5857066 1/2Rustfritt stålForzinket stål Klar kromat Plastisolbelagt1 / 2 "Rustfritt stål599NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO S58570 1-1/2 bronse kuleventil Loddemetall 1-1/2 in
2 478 NOK / enhet