TB WOODS Sure-Flex Type S BTS-flenser


filtre
Kroppsstil: Type-S flens tett koblet , Hylse nødvendig: none , Maks. Vinkelforskyvning: 1 grader , Produkttype: Sure-Flex Type S BTS-flens , Settskruens plassering: En over KS og @ 90 grader , dreiemoment: 1028 Nm
StilModellNav Dia.Bore Dia.Bore SizeNavlengdeLengde gjennom boringMaterialeMaks. Vinkelgap feiljusteringMaks. Parallell feiljustering (inn.)Pris (eks. mva)
A
5S1
1 7 / 8 "1"1"29 / 64 "1.34375 "Sintret karbonstål0.056 "0.015 "551NOK
RFQ
A
5S1116
1 7 / 8 "1-1 / 16 "1 mm29 / 64 "1.34375 "Sintret karbonstål0.056 "0.015 "414NOK
A
5S58
1 7 / 8 "5 / 8 "5 / 8 "29 / 64 "1.34375 "Sintret karbonstål0.056 "0.015 "551NOK
RFQ
A
5S15 / 16
1 7 / 8 "15 / 16 "15 / 16 "29 / 64 "1.34375 "Sintret karbonstål0.056 "0.015 "592NOK
RFQ
B
5SMPB
1 7 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "29 / 64 "1.34375 "Sintret karbonstål0.056 "0.015 "551NOK
RFQ
A
5S78
1 7 / 8 "7 / 8 "7 / 8 "29 / 64 "1.34375 "Sintret karbonstål0.056 "0.015 "551NOK
RFQ
A
5S118
1 7 / 8 "1-1 / 8 "1 mm29 / 64 "1.34375 "Sintret karbonstål0.056 "0.015 "551NOK
RFQ
A
5S34
1 7 / 8 "3 / 4 "1 mm29 / 64 "1.34375 "Sintret karbonstål0.056 "0.015 "551NOK
RFQ
A
5S114
1 7 / 8 "1-1 / 4 "1 mm29 / 64 "1.34375 "Sintret karbonstål0.056 "0.015 "592NOK
RFQ
C
6S78
2 1 / 2 "7 / 8 "7 / 8 "17 / 32 "1 5 / 8 "Støpejern med høy styrke0.07 "0.015 "717NOK
RFQ
C
6S1
2 1 / 2 "1"1"17 / 32 "1 5 / 8 "Støpejern med høy styrke0.07 "0.015 "717NOK
RFQ
C
6S34
2 1 / 2 "3 / 4 "1 mm17 / 32 "1 5 / 8 "Støpejern med høy styrke0.07 "0.015 "717NOK
RFQ
C
6S118
2 1 / 2 "1-1 / 8 "1 mm17 / 32 "1 5 / 8 "Støpejern med høy styrke0.07 "0.015 "717NOK
RFQ
C
6S114
2 1 / 2 "1-1 / 4 "1 mm17 / 32 "1 5 / 8 "Støpejern med høy styrke0.07 "0.015 "717NOK
RFQ
C
6S1716
2 1 / 2 "1-7 / 16 "1 mm17 / 32 "1 5 / 8 "Støpejern med høy styrke0.07 "0.015 "717NOK
RFQ
C
6S1116
2 1 / 2 "1-1 / 16 "1 mm17 / 32 "1 5 / 8 "Støpejern med høy styrke0.07 "0.015 "765NOK
RFQ
C
6S1316
2 1 / 2 "1-3 / 16 "1 mm17 / 32 "1 5 / 8 "Støpejern med høy styrke0.07 "0.015 "765NOK
RFQ
D
6S134
2 1 / 2 "1-3 / 4 "1 mm17 / 32 "1.3125 "Støpejern med høy styrke0.07 "0.015 "765NOK
RFQ
C
6SMPB
2 1 / 2 "5 / 8 "5 / 8 "17 / 32 "1 5 / 8 "Støpejern med høy styrke0.07 "0.015 "717NOK
RFQ
C
6S112
2 1 / 2 "1-1 / 2 "1 mm17 / 32 "1 5 / 8 "Støpejern med høy styrke0.07 "0.015 "717NOK
RFQ
D
6S158
2 1 / 2 "1-5 / 8 "1 mm17 / 32 "1.3125 "Støpejern med høy styrke0.07 "0.015 "717NOK
RFQ
C
6S138
2 1 / 2 "1-3 / 8 "1 mm17 / 32 "1 5 / 8 "Støpejern med høy styrke0.07 "0.015 "717NOK
RFQ
C
6S1516
2 1 / 2 "1-5 / 16 "1.3125 "17 / 32 "1 5 / 8 "Støpejern med høy styrke0.07 "0.015 "765NOK
RFQ
C
7S1116
2 13 / 16 "1-1 / 16 "1 mm1"1.84375 "Støpejern med høy styrke0.081 "0.02 "882NOK
RFQ
C
7S1316
2 13 / 16 "1-3 / 16 "1 mm1"1.84375 "Støpejern med høy styrke0.081 "0.02 "882NOK
RFQ
C
7S78
2 13 / 16 "7 / 8 "7 / 8 "1"1.84375 "Støpejern med høy styrke0.081 "0.02 "861NOK
C
7S1716
2 13 / 16 "1-7 / 16 "1 mm1"1.84375 "Støpejern med høy styrke0.081 "0.02 "827NOK
RFQ
C
7S158
2 13 / 16 "1-5 / 8 "1 mm1"1.84375 "Støpejern med høy styrke0.081 "0.02 "836NOK
C
7S178
2 13 / 16 "1-7 / 8 "1 mm1"1.84375 "Støpejern med høy styrke0.081 "0.02 "816NOK
C
7S15 / 16
2 13 / 16 "15 / 16 "15 / 16 "1"1.84375 "Støpejern med høy styrke0.081 "0.02 "882NOK
RFQ
C
7S112
2 13 / 16 "1-1 / 2 "1 mm1"1.84375 "Støpejern med høy styrke0.081 "0.02 "939NOK
C
7S114
2 13 / 16 "1-1 / 4 "1 mm1"1.84375 "Støpejern med høy styrke0.081 "0.02 "861NOK
C
7S34
2 13 / 16 "3 / 4 "1 mm1"1.84375 "Støpejern med høy styrke0.081 "0.02 "827NOK
RFQ
C
7S138
2 13 / 16 "1-3 / 8 "1 mm1"1.84375 "Støpejern med høy styrke0.081 "0.02 "808NOK
C
7S118
2 13 / 16 "1-1 / 8 "1 mm1"1.84375 "Støpejern med høy styrke0.081 "0.02 "791NOK
C
7S1
2 13 / 16 "1"1"1"1.84375 "Støpejern med høy styrke0.081 "0.02 "816NOK
D
6S178
2 13 / 16 "1-7 / 8 "1 mm25 / 32 "1 9 / 16 "Støpejern med høy styrke0.07 "0.015 "717NOK
RFQ
C
7SMPB
2 13 / 16 "5 / 8 "5 / 8 "1"1.84375 "Støpejern med høy styrke0.081 "0.02 "852NOK
C
8S138
3 1 / 4 "1-3 / 8 "1 mm3 / 4 "2.09375 "Støpejern med høy styrke0.094 "0.02 "1 159 NOK
C
8S11516
3 1 / 4 "1-15 / 16 "1 mm3 / 4 "2.09375 "Støpejern med høy styrke0.094 "0.02 "1 102 NOK
RFQ
C
8S118
3 1 / 4 "1-1 / 8 "1 mm3 / 4 "2.09375 "Støpejern med høy styrke0.094 "0.02 "1 126 NOK
C
8S1716
3 1 / 4 "1-7 / 16 "1 mm3 / 4 "2.09375 "Støpejern med høy styrke0.094 "0.02 "1 102 NOK
RFQ
C
8S114
3 1 / 4 "1-1 / 4 "1 mm3 / 4 "2.09375 "Støpejern med høy styrke0.094 "0.02 "1 086 NOK
C
8S1916
3 1 / 4 "1-9 / 16 "1 mm3 / 4 "2.09375 "Støpejern med høy styrke0.094 "0.02 "1 185 NOK
RFQ
D
8S238
3 1 / 4 "2-3 / 8 "2 mm1 1 / 32 "1 15 / 16 "Støpejern med høy styrke0.094 "0.02 "1 102 NOK
RFQ
C
8S1316
3 1 / 4 "1-3 / 16 "1 mm3 / 4 "2.09375 "Støpejern med høy styrke0.094 "0.02 "1 185 NOK
RFQ
C
8SMPB
3 1 / 4 "3 / 4 "1 mm3 / 4 "2.09375 "Støpejern med høy styrke0.094 "0.02 "1 133 NOK
C
8S78
3 1 / 4 "7 / 8 "7 / 8 "3 / 4 "2.09375 "Støpejern med høy styrke0.094 "0.02 "1 229 NOK
C
8S1
3 1 / 4 "1"1"3 / 4 "2.09375 "Støpejern med høy styrke0.094 "0.02 "1 140 NOK
C
8S218
3 1 / 4 "2-1 / 8 "2 mm3 / 4 "2.09375 "Støpejern med høy styrke0.094 "0.02 "1 133 NOK
C
8S134
3 1 / 4 "1-3 / 4 "1 mm3 / 4 "2.09375 "Støpejern med høy styrke0.094 "0.02 "1 164 NOK
C
8S11116
3 1 / 4 "1-11 / 16 "1 mm3 / 4 "2.09375 "Støpejern med høy styrke0.094 "0.02 "1 102 NOK
RFQ
C
8S2116
3 1 / 4 "2-1 / 16 "2 mm3 / 4 "2.09375 "Støpejern med høy styrke0.094 "0.02 "703NOK
C
8S178
3 1 / 4 "1-7 / 8 "1 mm3 / 4 "2.09375 "Støpejern med høy styrke0.094 "0.02 "1 082 NOK
C
8S158
3 1 / 4 "1-5 / 8 "1 mm3 / 4 "2.09375 "Støpejern med høy styrke0.094 "0.02 "1 068 NOK
C
8S1116
3 1 / 4 "1-1 / 16 "1 mm3 / 4 "2.09375 "Støpejern med høy styrke0.094 "0.02 "703NOK
C
8S112
3 1 / 4 "1-1 / 2 "1 mm3 / 4 "2.09375 "Støpejern med høy styrke0.094 "0.02 "1 094 NOK
C
9SMPB
3 5 / 8 "7 / 8 "7 / 8 "25 / 32 "2.40625 "Støpejern med høy styrke0.109 "0.025 "1 705 NOK
C
9S118
3 5 / 8 "1-1 / 8 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Støpejern med høy styrke0.109 "0.025 "1 641 NOK
C
9S2116
3 5 / 8 "2-1 / 16 "2 mm25 / 32 "2.40625 "Støpejern med høy styrke0.109 "0.025 "1 047 NOK
C
9S218
3 5 / 8 "2-1 / 8 "2 mm25 / 32 "2.40625 "Støpejern med høy styrke0.109 "0.025 "1 701 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?