TB WOODS 5S58 Sure-Flex Type S BTS Flange, Sintered Carbon Steel, 5 Size, 0.625 inch Bore Dia. | AK3ZJL

TB WOODS 5S58 Sure-Flex Type S BTS-flens, sintret karbonstål, 5 størrelse, 0.625 tommers diameter.

Vare: AK3ZJL Modell: 5S58
353NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlens
Bore Dia.5 / 8 "
Bore Size5 / 8 "
Boring Toleranse+0.0005" til +0.0015"
BoringstypeFerdig med Keyway
Komponent WR0.0089 lbs.-sq. ft.
Koblingsstørrelse5
Flenselengde0.59375 "
HP -vurdering @ 100 RPM0.5 hk
HubAkselnav
Nav Dia.1 7 / 8 "
Navlengde29 / 64 "
Nøkkelstørrelse (in.)3 / 16 "x 3 / 32"
Lengde gjennom boring1.34375 "
MaterialeSintret karbonstål
Maks. Vinkelgap feiljustering0.056 "
Maks. Vinkeljustering1 grader
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.015 "
Maks. RPM7600 rpm
Utenfor Dia.3 1 / 4 "
Nominell dreiemoment312 XNUMX lbs.-in.
Still inn skrueavstand1 / 4 "
Sett skruestørrelse5 / 16-18 UNC
Setsskrue5 / 16-18 UNC
Setsskruelengde1 / 2 "
Stedskrue plasseringEn over KS og @ 90 grader
Krav til strekkskruemoment13 XNUMX lbs.-in.
SF-navlengde0.453125 "
Størrelse5"
moment~~POS=TRUNC1028 Nm
Vekt1.1 kg

Produktvarianter

ProduktModellNav Dia.Bore Dia.Bore SizeNavlengdeLengde gjennom boringMaterialeMaks. Vinkelgap feiljusteringMaks. Parallell feiljustering (inn.)Pris
TB WOODS 9S158 Sure-Flex Type S BTS Flens, Høystyrke Støpejern, 9 Størrelse, 1.625 tommer Bore Dia. | AG3DWB 32ZR59 9S1583 5 / 8 "1-5 / 8 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Støpejern med høy styrke0.109 "0.025 "1 935 NOK
TB WOODS 9S134 Sure-Flex Type S BTS Flens, Høystyrke Støpejern, 9 Størrelse, 1.75 tommer Bore Dia. | AG3DWC 32ZR60 9S1343 5 / 8 "1-3 / 4 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Støpejern med høy styrke0.109 "0.025 "1 929 NOK
TB WOODS 9S178 Sure-Flex Type S BTS Flens, Høystyrke Støpejern, 9 Størrelse, 1.875 tommer Bore Dia. | AG3DWD 32ZR61 9S1783 5 / 8 "1-7 / 8 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Støpejern med høy styrke0.109 "0.025 "1 726 NOK
TB WOODS 9S2 Sure-Flex Type S BTS Flens, Høystyrke Støpejern, 9 Størrelse, 2 tommers Bore Dia. | AG3DWE 32ZR62 9S23 5 / 8 "2"2"25 / 32 "2.40625 "Støpejern med høy styrke0.109 "0.025 "1 777 NOK
TB WOODS 9S218 Sure-Flex Type S BTS Flens, Høystyrke Støpejern, 9 Størrelse, 2.125 tommer Bore Dia. | AG3DWF 32ZR63 9S2183 5 / 8 "2-1 / 8 "2 mm25 / 32 "2.40625 "Støpejern med høy styrke0.109 "0.025 "1 910 NOK
TB WOODS 7SMPB Sure-Flex Type S BTS-flens, støpejern med høy styrke, 7 størrelse, 0.625 tommers diameter. | AG3EGA 32ZR34 7SMPB2 13 / 16 "5 / 8 "5 / 8 "1"1.84375 "Støpejern med høy styrke0.081 "0.02 "942NOK
TB WOODS 7S78 Sure-Flex Type S BTS Flens, Høystyrke Støpejern, 7 Størrelse, 0.875 tommer Bore Dia. | AG3EGB 32ZR35 7S782 13 / 16 "7 / 8 "7 / 8 "1"1.84375 "Støpejern med høy styrke0.081 "0.02 "967NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS 5S58 Sure-Flex Type S BTS-flens, sintret karbonstål, 5 størrelse, 0.625 tommers diameter.
353NOK / enhet