3M FP-301-serien, krympeslange med tynnvegg


filtre
Materiale: Fleksibel polyolefin , Krympeforhold: 2:1 , Veggtype: Tynn vegg
StilModellVeggtykkelse etter krympingKabelrekkeviddeFARGEBreddeWire RangeID etter krympingID før krympingLengdePris (eks. mva)
A
FP301-3/64-6"-Black PK100
0.016 "-Svart0.046 "In0.023 "0.046 "6"80NOK
A
FP301-1/16-6"-Black PK100
0.017 "-Svart0.063 "In0.031 "0.063 "6"93NOK
A
FP301-1/16-6"-Clear PK100
0.017 "-Fjern0.063 "In0.031 "0.063 "6"91NOK
B
FP-301-3 / 32 "PK25
0.02 "28 til 26 AWGFjern-28 til 26 AWG0.046 "0.093 "4ft.1 176 NOK
C
FP-301 1/8" FARGE
0.02 "28AWGflerfarget-28AWG0.063 "0.125 "6"657NOK
D
FP-301-3 / 32 "100 '
0.02 "28 til 26 AWGSvart-28 til 26 AWG0.046 "0.093 "100ft.1 143 NOK
D
FP-301-3 / 16 "PK25
0.02 "20 til 18 AWGSvart-20 til 18 AWG0.093 "0.187 "4ft.1 356 NOK
B
FP-301-3 / 16 "100 '
0.02 "20 til 18 AWGFjern-20 til 18 AWG0.093 "0.187 "100ft.1 047 NOK
D
FP-301-3 / 16 "100 '
0.02 "20 til 18 AWGSvart-20 til 18 AWG0.093 "0.187 "100ft.1 047 NOK
B
FP-301-3 / 32 "100 '
0.02 "28 til 26 AWGFjern-28 til 26 AWG0.046 "0.093 "100ft.1 143 NOK
B
FP-301-1 / 2 "100 '
0.025 "6 til 1 AWGFjern-6 til 1 AWG0.25 "0.5 "100ft.1 482 NOK
D
FP-301-1 / 4 "100 '
0.025 "16 til 12 AWGSvart-16 til 12 AWG0.125 "0.25 "100ft.988NOK
D
FP-301-1 / 2 "100 '
0.025 "6 til 1 AWGSvart-6 til 1 AWG0.25 "0.5 "100ft.1 418 NOK
C
FP-301 3/8" FARGE
0.025 "12 til 8 AWGflerfarget-12 til 8 AWG0.188 "0.375 "6"336NOK
B
FP-301-1 / 4 "100 '
0.025 "16 til 12 AWGFjern-16 til 12 AWG0.125 "0.25 "100ft.988NOK
D
FP-301-3 / 4 "50 '
0.03 "4 til 3/0 AWGSvart-4 til 3/0 AWG0.375 "0.75 "50ft.1 047 NOK
D
FP-301-3 / 4 "PK12
0.03 "4 til 3/0 AWGSvart-4 til 3/0 AWG0.375 "0.75 "4ft.1 208 NOK
B
FP-301-3 / 4 "50 '
0.03 "4 til 3/0 AWGFjern-4 til 3/0 AWG0.375 "0.75 "50ft.1 047 NOK
B
FP-301-3 / 4 "PK12
0.03 "4 til 3/0 AWGFjern-4 til 3/0 AWG0.375 "0.75 "4ft.1 208 NOK
B
FP-301-1 "50 '
0.035 "4/0 til 500 kcmilFjern-4/0 til 500 kcmil0.5 "1"50ft.1 249 NOK
D
FP-301-1 "50 '
0.035 "4/0 til 500 kcmilSvart-4/0 til 500 kcmil0.5 "1"50ft.1 249 NOK
E
FP-301-1 1/2" 100'
0.04 "500 til 800 kcmilHvit-500 til 800 kcmil0.75 "1.5 "100ft.4 392 NOK
D
FP-301-1 1/2" 100'
0.04 "500 til 800 kcmilSvart-500 til 800 kcmil0.75 "1.5 "100ft.4 943 NOK
B
FP-301-1 1/2" 100'
0.04 "500 til 800 kcmilFjern-500 til 800 kcmil0.75 "1.5 "100ft.4 622 NOK
F
FP-301-2 "100 '
0.045 "500 til 1000 kcmilGul-500 til 1000 kcmil1"2"100ft.5 273 NOK
D
FP-301-2 "100 '
0.045 "500 til 1000 kcmilSvart-500 til 1000 kcmil1"2"100ft.5 273 NOK
G
FP-301-2 "100 '
0.045 "500 til 1000 kcmilBlå-500 til 1000 kcmil1"2"100ft.5 273 NOK
G
FP-301-3 "50 '
0.05 "1000 kcmilBlå-1000 kcmil1.5 "3"50ft.4 443 NOK
F
FP-301-3 "50 '
0.05 "1000 kcmilGul-1000 kcmil1.5 "3"50ft.4 443 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?