3M FP-301-3 50 Krympeslange 50Ft 500-1000kcmil BL | AD8YLU 4NKW3

3M FP-301-3" 50' krympeslange 50Ft 500-1000kcmil BL

På lager
Vare: AD8YLU Modell: FP-301-3 "50 'Kryssreferanse: 4NKW3

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 443 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVarmekrympeslange
Kabelrekkevidde1000 kcmil
FARGEBlå
ID etter krymping1.5 "
ID før krymping3"
Lengde50ft.
MaterialeFleksibel polyolefin
Maks. Spenning600
Krympeforhold2:1
Krympetemp.212 Grader F
Temp. Område-67 til 275 F
Veggtykkelse etter krymping0.05 "
VeggtypeTynn vegg
Wire Range1000 kcmil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.33
Skipets høyde (cm)55.88
Skipets lengde (cm)54.61
Skipets bredde (cm)19.81
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVeggtykkelse etter krympingKabelrekkeviddeFARGEBreddeWire RangeID etter krympingID før krympingLengdePris
3M FP301-1/16-6"-svart PK100 varmekrympe fleksibel 0.063 tommer, 10 pk | AD3PUM 40L342 FP301-1/16-6"-Black PK1000.017 "-Svart0.063 "In0.031 "0.063 "6"93NOK
3M FP301-1/16-6"-Clear PK100 varmekrympe fleksibel 0.063 tommer, 10 pk | AD3PUN 40L343 FP301-1/16-6"-Clear PK1000.017 "-Fjern0.063 "In0.031 "0.063 "6"91NOK
3M FP301-3/64-6"-svart PK100 varmekrympe fleksibel 0.046 tommer, 10 pk | AD3PUP 40L344 FP301-3/64-6"-Black PK1000.016 "-Svart0.046 "In0.023 "0.046 "6"80NOK
3M FP-301-3/32" PK25 krympeslange 48 tommer 28-26 Awg Clear, 25 Pk | AD8JTA 4KNG5 FP-301-3 / 32 "PK250.02 "28 til 26 AWGFjern-28 til 26 AWG0.046 "0.093 "4ft.1 176 NOK
3M FP-301-3/16" PK25 krympeslange 48 tommer 20-18 AWG svart, 25 pk | AD8JTP 4KNH9 FP-301-3 / 16 "PK250.02 "20 til 18 AWGSvart-20 til 18 AWG0.093 "0.187 "4ft.1 356 NOK
3M FP-301-3/4" PK12 Krympeslange 48In 4-3/0 AWG Svart, 12 Pk | AD8JUV 4KNN1 FP-301-3 / 4 "PK120.03 "4 til 3/0 AWGSvart-4 til 3/0 AWG0.375 "0.75 "4ft.1 208 NOK
3M FP-301-3/4" PK12 Krympeslange 48In 4-3/0 AWG Clear, 12 Pk | AD8JUW 4KNN2 FP-301-3 / 4 "PK120.03 "4 til 3/0 AWGFjern-4 til 3/0 AWG0.375 "0.75 "4ft.1 208 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M FP-301-3" 50' krympeslange 50Ft 500-1000kcmil BL
4 443 NOK / enhet