Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M FP-301-3/4 PK12 Krympeslange 48In 4-3/0 AWG Sort, 12 Pk | AD8JUV 4KNN1

3M FP-301-3/4" PK12 Krympeslange 48In 4-3/0 AWG Svart, 12 Pk

På lager
Vare: AD8JUV Modell: FP-301-3/4 "PK12Kryssreferanse: 4KNN1
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
1 208 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVarmekrympeslange
Kabelrekkevidde4 til 3/0 AWG
FARGESvart
ID etter krymping0.375 "
ID før krymping0.75 "
Lengde4ft.
MaterialeFleksibel polyolefin
Maks. Spenning600
Krympeforhold2:1
Krympetemp.212 Grader F
Temp. Område-67 til 275 F
Veggtykkelse etter krymping0.03 "
VeggtypeTynn vegg
Wire Range4 til 3/0 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)129.54
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVeggtykkelse etter krympingKabelrekkeviddeFARGEBreddeWire RangeID etter krympingID før krympingLengdePris
3M FP301-1/16-6"-svart PK100 varmekrympe fleksibel 0.063 tommer, 10 pk | AD3PUM 40L342 FP301-1/16-6"-Black PK1000.017 "-Svart0.063 "In0.031 "0.063 "6"93NOK
3M FP301-1/16-6"-Clear PK100 varmekrympe fleksibel 0.063 tommer, 10 pk | AD3PUN 40L343 FP301-1/16-6"-Clear PK1000.017 "-Fjern0.063 "In0.031 "0.063 "6"91NOK
3M FP301-3/64-6"-svart PK100 varmekrympe fleksibel 0.046 tommer, 10 pk | AD3PUP 40L344 FP301-3/64-6"-Black PK1000.016 "-Svart0.046 "In0.023 "0.046 "6"80NOK
3M FP-301-3/32" PK25 krympeslange 48 tommer 28-26 Awg Clear, 25 Pk | AD8JTA 4KNG5 FP-301-3 / 32 "PK250.02 "28 til 26 AWGFjern-28 til 26 AWG0.046 "0.093 "4ft.1 176 NOK
3M FP-301-3/16" PK25 krympeslange 48 tommer 20-18 AWG svart, 25 pk | AD8JTP 4KNH9 FP-301-3 / 16 "PK250.02 "20 til 18 AWGSvart-20 til 18 AWG0.093 "0.187 "4ft.1 356 NOK
3M FP-301-3/4" PK12 Krympeslange 48In 4-3/0 AWG Clear, 12 Pk | AD8JUW 4KNN2 FP-301-3 / 4 "PK120.03 "4 til 3/0 AWGFjern-4 til 3/0 AWG0.375 "0.75 "4ft.1 208 NOK
3M FP-301-3/32" 100 FP-301-3 / 32 "100 '0.02 "28 til 26 AWGSvart-28 til 26 AWG0.046 "0.093 "100ft.1 143 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M FP-301-3/4" PK12 Krympeslange 48In 4-3/0 AWG Svart, 12 Pk
1 208 NOK / enhet